Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einhängeboden für Kommissionierwagen, Ladefläche 850 x 610, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Einhängeboden für Kommissionierwagen, Ladefläche 850 x 610, Zubehör
fetra® Einhängeboden für Kommissionierwagen, Ladefläche 850 x 610, Zubehör
fetra® Einhängeboden für Kommissionierwagen, Ladefläche 850 x 610, Zubehör
Artikel-Nr.:
     7356-28DG1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28DG1
EAN/GTIN:
     4017976281919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflagegitter Kommissionierwagen
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Etagenboden aus Drahtgitter 120 x 30 mm, galvanisch glanzverzinkt. An einer Längsseite 23 mm nach oben, an der anderen 23 mm unten abgekantet. Im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar. Tragkraft pro Boden 80 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
80
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
610
Tragkraft Etage (kg):
80
Gesamtbreite (mm):
610
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Stahlpaneele Lagerregal, auflagegitter kommissionierwagen, Zubehör für Kommissionierwagen, Etagenboden für Kommissionierwagen, Einhängeboden für Kommissionierwagen, Auflagegitter für Kommissionierwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,91*
€ 57,32*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 45,84*
€ 57,35*
Lager 7356
6
€ 7,50*
ab € 44,88*
€ 57,60*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,38*
€ 57,95*
6 Tage
5
€ 5,45*
ab € 46,87*
€ 58,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.