Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattenroller, U-Form 500 x 150 mm, Filzbezug, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Plattenroller, U-Form 500 x 150 mm, Filzbezug, Lufträder
fetra® Plattenroller, U-Form 500 x 150 mm, Filzbezug, Lufträder
fetra® Plattenroller, U-Form 500 x 150 mm, Filzbezug, Lufträder
Artikel-Nr.:
     7356-4166
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4166
EAN/GTIN:
     4017976041667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenkarre
Plattenroller
plattenkarre fetra
plattenkarre
Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Innenflächen mit Filzbelag. Räder mit Luftbereifung. Lichte Breite 150 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Schaufelbreite (mm):
150
Schaufeltiefe (mm):
500
Gesamtlänge (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
357
Gesamthöhe (mm):
260
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: plattenkarre luft, Plattentransporter, Klemmbacken
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,87*
€ 99,38*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,59*
€ 99,39*
Lager 7356
9
Frei Haus
ab € 80,27*
€ 101,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,41*
€ 102,19*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 80,07*
€ 102,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.