Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Werkzeugkasten - Mehrpreis -, für Stahlflaschenkarren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Werkzeugkasten - Mehrpreis -, für Stahlflaschenkarren
fetra® Werkzeugkasten - Mehrpreis -, für Stahlflaschenkarren
fetra® Werkzeugkasten - Mehrpreis -, für Stahlflaschenkarren
Artikel-Nr.:
     7356-51060
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51060
EAN/GTIN:
     4017976010601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenwagenwerkzeugkasten
Werkzeugkasten Flaschenkarre
Werkzeugkasten Flaschenwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten für Stahlflaschenkarren 51006, 51007, 51011 und 51012 geeignet. Pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
450
Gesamtbreite (mm):
200
Gesamthöhe (mm):
150
Farbe:
lichtgrau
Hinweis:
Mehrpreis - kein Einzelkauf
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox, Zubehör für Stahlflaschenkarre
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 53,21*
€ 61,32*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 53,06*
€ 66,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,32*
€ 66,56*
Lager 7356
5
1
Frei Haus
ab € 52,27*
€ 67,59*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 54,80*
€ 68,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.