Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, nur Plattform, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, nur Plattform, Vollgummiräder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, nur Plattform, Vollgummiräder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, nur Plattform, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     7356-6404V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6404V
EAN/GTIN:
     4017976014227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1000
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Gesamtlänge (mm):
1545
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1190
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
400 x 74
Ausführung:
offen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, handpritschenwagen fetra, plattformwagen, Bollerwagen, Transportwagen, Bordwandwagen, Pritschenwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7356
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 691,01*
€ 763,65*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,27*
€ 778,15*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 703,18*
€ 791,90*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 725,55*
€ 800,96*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 745,5516*
€ 820,2116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,65*
€ 908,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,75*
€ 893,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,19*
€ 866,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,05*
€ 846,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,01*
€ 822,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 55,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.