Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 2000 x 1000 mm, nur Plattform, Zugöse, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 2000 x 1000 mm, nur Plattform, Zugöse, Vollgummiräder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 2000 x 1000 mm, nur Plattform, Zugöse, Vollgummiräder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 2000 x 1000 mm, nur Plattform, Zugöse, Vollgummiräder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 2000 x 1000 mm, nur Plattform, Zugöse, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     7356-6406VZ
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6406VZ
EAN/GTIN:
     4017976214061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1250
Ladeflächenlänge (mm):
2000
Ladeflächenbreite (mm):
1000
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Gesamtlänge (mm):
2345
Gesamtbreite (mm):
1000
Gesamthöhe (mm):
1190
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
400 x 74
Ausführung:
offen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen zugöse, Bollerwagen, Handwagen, Transportwagen, Bordwandwagen, Pritschenwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7356
14 Tage
4
Frei Haus
ab € 891,09*
€ 969,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 911,07*
€ 988,81*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 936,20*
€ 1.011,62*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 934,55*
€ 1.016,26*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 964,7872*
€ 1.044,0972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,87*
€ 1.154,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,85*
€ 1.145,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,41*
€ 1.097,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,52*
€ 1.077,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,09*
€ 1.060,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.