Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 2000 x 1000 mm, 4 Drahtgitterwände 1000 mm, Zugöse, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 2000 x 1000 mm, 4 Drahtgitterwände 1000 mm, Zugöse, Vollgummiräder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 2000 x 1000 mm, 4 Drahtgitterwände 1000 mm, Zugöse, Vollgummiräder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 2000 x 1000 mm, 4 Drahtgitterwände 1000 mm, Zugöse, Vollgummiräder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 2000 x 1000 mm, 4 Drahtgitterwände 1000 mm, Zugöse, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     7356-6446VZ
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6446VZ
EAN/GTIN:
     4017976446028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar, mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1250
Ladeflächenlänge (mm):
2000
Ladeflächenbreite (mm):
1000
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Gesamtlänge (mm):
2350
Gesamtbreite (mm):
1050
Gesamthöhe (mm):
1480
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
400 x 74
Ausführung:
mit Drahtgitterwänden
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen zugöse, Bollerwagen, Handwagen, Transportwagen, Bordwandwagen, Pritschenwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7356
15 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.282,94*
€ 1.385,06*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.309,49*
€ 1.412,79*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.343,28*
€ 1.446,18*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.349,35*
€ 1.452,98*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.394,9988*
€ 1.493,1788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.385,06*
€ 1.648,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,11*
€ 1.635,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,67*
€ 1.585,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,65*
€ 1.556,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,94*
€ 1.526,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.