Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thales Group SafeNet eToken 5110 Java/80K schwarz Mini 5-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thales Group SafeNet eToken 5110 Java/80K schwarz Mini 5-100
Thales Group SafeNet eToken 5110 Java/80K schwarz Mini 5-100
Artikel-Nr.:
     7405A-994542743
Hersteller:
     Thales Group
Herst.-Nr.:
     909-000417-002-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardwaretoken

Thales Group SafeNet eToken 5110 Java/80K schwarz Mini 5-100

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SafeNet eToken 5110 USB-Sicherheitsschlüssel
  • Produkttyp: USB-Sicherheitsschlüssel
  • Produktmaterial: Kunststoff
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 1,64 cm x 4,02 cm x 0,85 cm
  • Funktionen: Wasserfest, manipulationssicher, FIPS Initialized, Speicherkapazität 80 Kb
  • Systemanforderungen: Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2003 R2, Windows 8 / 10
  • Preistyp: 5 - 100 Benutzer

Thales Group SafeNet eToken 5110 Java/80K schwarz Mini 5–100

Produktbeschreibung:

Mindestbestellmenge: 5 Stück

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
USB–Sicherheitsschlüssel
Produktmaterial
Kunststoff
Breite
1,64 cm
Tiefe
4,02 cm
Höhe
0,85 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, manipulationssicher, FIPS Initialized, Speicherkapazität 80 Kb
Preistyp
1 – 100 Benutzer
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2003 R2, Windows 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: THALES, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,88*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.