Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Permanentklebeetiketten weiß 19 mm rund 1280 Etiketten 32 Bogen x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Permanentklebeetiketten weiß 19 mm rund 1280 Etiketten 32 Bogen x 40
HERMA Permanentklebeetiketten weiß 19 mm rund 1280 Etiketten 32 Bogen x 40
Artikel-Nr.:
     7405B-991004774
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2250
EAN/GTIN:
     4008705022507
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten

HERMA Permanentklebeetiketten weiß 19 mm rund 1280 Etiketten 32 Bogen x 40

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA - Etiketten - 1280 Etikett(en) - 19 mm rund Produkttyp: Etiketten Klebstofftyp: Permanenter Klebstoff Mediengröße: 19 mm rund Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 40 Anz. Medien mit Karten: 32 Bogen Enthaltene Menge: 1280 Etikett(en)

HERMA Permanentklebeetiketten weiß 19 mm rund 1280 Etiketten 32 Bogen x 40

Produktbeschreibung:

– Vielzwecketiketten, selbstklebend
– Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Farben sorgen für mehr Übersicht
– Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier PEFC–zertifiziert
– Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen
– Blattformat 111 x 170 mm
– Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen
– Nicht für PC–Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür HERMA Etiketten auf A4–Blättern

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Durchmesser
1,9 cm
Bogenbreite
11,1 cm
Bogenlänge
17 cm
Höhe
19 mm
Breite
19 mm
Verpackungsinformation
Aufkleber pro Satz
1280 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
32 Blätter
Funktionen
Produktfarbe
Weiß
Form
Kreis
Material
Cellulose,Paper
Ursprungsland
Deutschland

Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,23*
€ 3,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,25*
€ 3,59*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,24*
€ 3,59*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,70*
Lager 7405
2
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,26*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.