Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ripjaws DDR3 2 x 4 GB DIMM 240-PIN 1600 MHz / PC3-12800 CL9 1.5 V ungepuffert nicht-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G.Skill Ripjaws DDR3 2 x 4 GB DIMM 240-PIN 1600 MHz / PC3-12800 CL9 1.5 V ungepuffert nicht-ECC
G.Skill Ripjaws DDR3 2 x 4 GB DIMM 240-PIN 1600 MHz / PC3-12800 CL9 1.5 V ungepuffert nicht-ECC
Artikel-Nr.:
     7405B-991006059
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F3-12800CL9D-8GBRL
EAN/GTIN:
     4711148594851
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher

G.Skill Ripjaws DDR3 2 x 4 GB DIMM 240-PIN 1600 MHz / PC3-12800 CL9 1.5 V ungepuffert nicht-ECC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: G.Skill Ripjaws - DDR3 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 8 GB: 2 x 4 GB Speichertyp: DDR3 SDRAM - DIMM 240-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 1600 MHz (PC3-12800) Latenzzeiten: CL9 (9-9-9-24) Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.5 V

G.Skill Ripjaws DDR3 2 x 4 GB DIMM 240–PIN 1600 MHz / PC3–12800 CL9 1.5 V ungepuffert nicht–ECC

Produktbeschreibung:

G.Skill Ripjaws PC–Arbeitsspeicher 8 GB DDR3–1600 MHz Kit

8 GB Arbeitsspeicher
Timings CL 9–9–9–24
Spannung 1,5 V

G.Skill Ripjaws ist ein preisgekrönter DDR3–Speicher, welcher Ihre Grundbedürfnisse abdeckt. Dank der breiten Palette an DDR3–Speicher Kompatibilität über Intel®– und AMD–Plattformen finden Sie immer den richtigen Arbeitsspeicher. Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.

Technische Daten:
Anzahl Speicher: 2 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3–RAM · Betriebsspannung: 1.5 V · Latenzzeiten: CL9 9–9–24 · Modell: Ripjaws F3–12800CL9D–8 GBRL · Speicher–Bauform: 240pin DIMM · Speicher–Spezifikation: PC3–12800 · Speicherkapazität (Arbeitsspeicher): 8 GB · Speicherkapazität je Modul: 4 GB · Speichermodul–Typ (Kategorisierung): PC–Arbeitsspeicher Kit · Takt–Frequenz: 1600 MHz · Typ (Hersteller–Typ): Ripjaws

Hinweis:
Lebenslange Herstellergarantie: gskill.com/en/warranty

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
8 GB : 2 x 4 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240–PIN
Geschwindigkeit
1600 MHz ( PC3–12800 )
Latenzzeiten
CL9 ( 9–9–9–24 )
Datenintegritätsprüfung
Nicht–ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.5 V
Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher – DIMM 240–PIN
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, ddr ram g.skill, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 19,18*
€ 26,16*
€ 6,78*
ab € 19,92*
€ 27,19*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 27,49*
€ 37,78*
€ 3,50*
ab € 31,12*
€ 42,49*
€ 6,90*
ab € 32,71*
€ 44,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.