Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo D1 Abziehbare Etiketten schwarz auf rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dymo D1 Abziehbare Etiketten schwarz auf rot
Dymo D1 Abziehbare Etiketten schwarz auf rot
Artikel-Nr.:
     7405B-991006363
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720570
EAN/GTIN:
     5411313450171
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Dymo D1 Abziehbare Etiketten schwarz auf rot

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DYMO D1 - Etiketten - 1 Rolle(n) - Rolle (1,2 cm x 7 m) Produkttyp: Etiketten Klebstofftyp: Entfernbarer Klebstoff Mediengröße: Rolle (1,2 cm x 7 m) Drucktechnologie: Thermal Transfer Medienfarbe: Schwarz auf rot Enthaltene Menge: 1 Rolle(n) Kompatibel mit: LabelMANAGER 100, 100+, 100H, 120P, 150, 160, 160P, 200, 210D, 220P, 260P, 280, 280P, 300, 350, 350D, 360D, 400, 420P, 450, 450D, 500TS, PC, PC2, PnP, Wireless PnP; LabelPOINT 100, 150, 200, 250, 300, 350; DYMO LabelWriter 450

Dymo D1 Abziehbare Etiketten schwarz auf rot

Produktbeschreibung:

DYMO D1–Schriftband Standard

Optimale Haltbarkeit über viele Jahre

D1–Bänder von DYMO zeigen in jedem Einsatzbereich eine Topleistung. Sie sind optimal für Etikettierungszwecke im Büro, Geschäft, der Schule oder unterwegs. D1–Bänder können bei allen aktuellen LabelManager– & LabelPoint–Beschriftungsgeräten, dem LabelWriter DUO–Drucker und älteren Beschriftungsgeräten verwendet werden, die für D1–Bandkassetten geeignet sind.

DYMO Etikettenschriftbänder wurden speziell entwickelt, um auch höchsten Ansprüchen bei der Etikettierungsarbeit im Büro, in der Werkstatt und im Handel gerecht zu werden. Ihre hohe Qualität garantiert optimale Haltbarkeit über viele Jahre.

Technische Daten:
Bandfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): LabelManager 100,LabelManager 120P,LabelManager 150,LabelManager 160,LabelManager 200,LabelManager 210D,LabelManager 220P,LabelManager 260P,LabelManager 280,LabelManager 300,LabelManager 350,LabelManager 350D,LabelManager 360D,LabelManager 400,LabelManager 420P,LabelManager 450,LabelManager 450D,LabelManager 500TS,LabelManager PC,LabelManager PC2,LabelManager PnP,LabelManager Wireless PnP,LabelPoint 100,LabelPoint 150,LabelPoint 200,LabelPoint 250,LabelPoint 300,LabelWriter Duo · Schriftband–Typ: D1 · Schriftbandbreite: 12 mm · Schriftbandlänge: 7 m · Schriftfarbe: Schwarz · Zubehör–Typ (Drucker): Schriftband

Technische Details:

Funktionen
Bandtyp
D1
Material
Polyester
Verpackungsinhalt
Verpackungsart
Box
Gewicht & Abmessungen
Bandlänge
7 m
Menge pro Packung
1
Verpackungsbreite
19 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
33 g
Weitere Spezifikationen
Band–Größe
1,2 cm
Ursprungsland
Belgien
Packvolumen
0,110 l
Customs Code
7405–8473408000
Innenkarton
Menge
5 Stück(e)
Breite innerer Karton
7 cm
Tiefe innerer Karton
9,3 cm
Höhe innerer Karton
9,3 cm
Nettogewicht innerer Karton
0,165 kg
Bruttogewicht innerer Karton
0,177 kg
Volumen innerer Karton
0,605 l
Außenkarton
Menge
200 Stück(e)
Breite äußerer Karton
36,2 cm
Tiefe äußerer Karton
38,5 cm
Höhe
21,7 cm
Nettogewicht äußerer Karton
6,600 kg
Bruttogewicht äußerer Karton
7,655 kg
Volumen äußerer Karton
30,243 l


Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Angebote (73)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,96*
€ 10,01*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 8,09*
€ 10,10*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,46*
€ 10,59*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,53*
€ 10,66*
Lager 7405
2
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 18,97*
€ 23,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 15,10*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 9,15*
Zubehör
Dymo
S0720520
ab € 15,05*
Zubehör
Dymo
S0720550
ab € 8,59*
Zubehör
Dymo
S0720560
ab € 8,62*
Zubehör
Dymo
S0720590
ab € 8,08*
Zubehör
Dymo
S0720870
ab € 13,99*
Zubehör
Dymo
S0720500
ab € 8,63*
Zubehör
Dymo
S0720610
ab € 8,72*
Zubehör
Dymo
S0720600
ab € 9,80*
Zubehör
Dymo
40917
ab € 15,96*
Zubehör
Dymo
S0968920
ab € 74,43*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 118,01*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 101,34*
Zubehör
Dymo
S0915440
ab € 111,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.