Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Folienetiketten für den Außenbereich weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Folienetiketten für den Außenbereich weiß
HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Folienetiketten für den Außenbereich weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-991006582
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4866
EAN/GTIN:
     4008705048668
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett

HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Folienetiketten für den Außenbereich weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - permanent selbstklebende, matte, lichtundurchlässige Folienetiketten für den Außenbereich - 10 Etikett(en) - A4 Produkttyp: Permanent selbstklebende, matte, lichtundurchlässige Folienetiketten für den Außenbereich Mediengröße: A4 (210 x 297 mm) Drucktechnologie: Tintenstrahl Medienfarbe: Weiß Enthaltene Menge: 10 Etikett(en)

HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Folienetiketten für den Außenbereich weiß

Produktbeschreibung:

Wetterfeste Etiketten 4866 210 x 297 mm Folie Weiß 10 St. Permanent

Wetterfeste Inkjet Folien–Etiketten auf A4–Blättern, weiß/matt, selbstklebend
Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe
Für den Einsatz im gewerblichen und privaten Bereich, z. B. für die Auszeichnung von Waren im Freigelände, für Informationen am Schaufenster oder Hinweis– und Warnschilder
Garantiert wasserfeste Ausdrucke in Schwarz und Farbe, lichtechte Tinte verwenden
Spezialbeschichtung sorgt für Tintenfixierung direkt nach dem Druck
Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen
Kostenlose Softwarelösungen

Technische Daten:
Bedruckbar: Ja · Etiketten–Anwendung: Kennzeichnen,Hinweisen,Organisieren,Beschriften,Universal,Außen–Beschriftung · Etiketten–Breite: 210 mm · Etiketten–Form: Rechteckig · Etiketten–Größe: 210 x 297 mm · Etiketten–Höhe: 297 mm · Etiketten–Material: Folie · Etiketten–Typ (Kategorisierung): Universal–Etiketten,Wetterfeste Etiketten · Farbe: Weiß · Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Handbeschriftung · Haftung (Klebstoff): Permanent · Inhalt: 10 St. · Packungsinhalt (Blatt): 10 Blatt · Zubehör–Typ (Drucker): Etiketten (A4)

Technische Details:

Funktionen
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matt
Form
Abgerundetes Rechteck
Wetterfest
Ja
Wasserfest
Ja
Gewicht & Abmessungen
Etikettenbreite
21 cm
Etikettenhöhe
29,7 cm
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
270 g
Verpackungsinhalt
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Weitere Spezifikationen
Ursprungsland
Deutschland
Technische Eigenschaften
film, weatherproof

Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 11,88*
€ 16,81*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,06*
€ 17,07*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,08*
€ 17,17*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,49*
€ 17,64*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 20,72*
€ 27,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.