Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 192 x 16.9 mm 400 Etiketten 25 Bogen x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 192 x 16.9 mm 400 Etiketten 25 Bogen x 16
HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 192 x 16.9 mm 400 Etiketten 25 Bogen x 16
Artikel-Nr.:
     7405B-991006667
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5118
EAN/GTIN:
     4008705051187
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten

HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 192 x 16.9 mm 400 Etiketten 25 Bogen x 16

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - undurchsichtige Aktenetiketten - matt - 400 Etikett(en) - 192 x 16.9 mm Produkttyp: Undurchsichtige Aktenetiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 192 x 16.9 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 16 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 400 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 192 x 16.9 mm 400 Etiketten 25 Bogen x 16

Produktbeschreibung:

Ordneretiketten auf A4–Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage.

– Ordneretiketten auf A4–Blättern, selbstklebend
– Sicher haftend auch bei häufigem Ordnergebrauch
– Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch
– Blanko: ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke
– Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Abgerundetes Rechteck
Zertifizierung
PEFC
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
19,2 cm
Etikettenhöhe
1,69 cm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
16 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
400 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
301 g

Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
25
25
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,27*
€ 8,33*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,40*
€ 9,47*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,42*
€ 9,52*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,44*
€ 9,55*
Lager 7405
1
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,65*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.