Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Adressetiketten aus Papier weiß 99.1 x 67.7 mm 200 Etiketten 25 Bogen x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Adressetiketten aus Papier weiß 99.1 x 67.7 mm 200 Etiketten 25 Bogen x 8
HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Adressetiketten aus Papier weiß 99.1 x 67.7 mm 200 Etiketten 25 Bogen x 8
Artikel-Nr.:
     7405B-991006676
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5077
EAN/GTIN:
     4008705050777
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Adressetiketten aus Papier weiß 99.1 x 67.7 mm 200 Etiketten 25 Bogen x 8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Premium - laminierte Adressetiketten - matt - 200 Etikett(en) - 99.1 x 67.7 mm Produkttyp: Laminierte Adressetiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 99.1 x 67.7 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 8 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 200 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Adressetiketten aus Papier weiß 99.1 x 67.7 mm 200 Etiketten 25 Bogen x 8

Produktbeschreibung:

Selbstklebende Etiketten auf A4–Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high–speed–fähig durch extra starken Spezialverbund, Top–Planlage und Rundum–Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten – einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.

– Premium Adressetiketten auf A4–Blättern, schnell und sicher permanent haftend
– Perfekt für alle Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
– High–Speed–fähig und garantiert staufrei durch extra starken Spezialverbund und Top–Planlage
– Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten – einfaches Aufkleben
– Umweltschonend und nachhaltig: PEFC–zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Oberflächentyp
Matte
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Abgerundetes Rechteck
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
8 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
200 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
9,91 cm
Etikettenhöhe
6,77 cm
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
299 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC

Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
25
€ 5,99*
ab € 6,70*
€ 8,61*
1
€ 6,78*
ab € 5,97*
€ 9,01*
1 Tag
8
1
€ 5,49*
ab € 5,96*
€ 9,04*
1
€ 4,75*
ab € 6,08*
€ 9,16*
Lager 7405
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 13,25*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.