Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 192 x 59 mm 400 Etiketten 100 Bogen x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 192 x 59 mm 400 Etiketten 100 Bogen x 4
HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 192 x 59 mm 400 Etiketten 100 Bogen x 4
Artikel-Nr.:
     7405B-991006690
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4291
EAN/GTIN:
     4008705042918
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten

HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 192 x 59 mm 400 Etiketten 100 Bogen x 4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - undurchsichtige Aktenetiketten - matt - 400 Etikett(en) - 192 x 59 mm Produkttyp: Undurchsichtige Aktenetiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 192 x 59 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 4 Anz. Medien mit Karten: 100 Bogen Enthaltene Menge: 400 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 192 x 59 mm 400 Etiketten 100 Bogen x 4

Produktbeschreibung:

Ordneretiketten auf A4–Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage.

– Ordneretiketten auf A4–Blättern, selbstklebend
– Sicher haftend auch bei häufigem Ordnergebrauch
– Absolut blickdichtes Material, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch
– Blanko: ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke
– Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Abgerundetes Rechteck
Zertifizierung
PEFC
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
19,2 cm
Etikettenhöhe
5,9 cm
Bogenbreite
21 cm
Bogenlänge
29,7 cm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
400 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Technische Eigenschaften
opaque, for file folder
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1,05 kg

Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 21,52*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,88*
€ 23,29*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,48*
€ 23,31*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,00*
€ 23,35*
Lager 7405
1
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 25,18*
€ 33,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.