Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß A6 105 x 148 mm 800 Etiketten 200 Bogen x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß A6 105 x 148 mm 800 Etiketten 200 Bogen x 4
HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß A6 105 x 148 mm 800 Etiketten 200 Bogen x 4
Artikel-Nr.:
     7405B-991006728
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4627
EAN/GTIN:
     4008705046275
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß A6 105 x 148 mm 800 Etiketten 200 Bogen x 4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Premium - laminierte Etiketten - matt - 800 Etikett(en) - A6 Produkttyp: Laminierte Etiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: A6 (105 x 148 mm) Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 4 Anz. Medien mit Karten: 200 Bogen Enthaltene Menge: 800 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß A6 105 x 148 mm 800 Etiketten 200 Bogen x 4

Produktbeschreibung:

4627 105 x 148 mm Papier Weiß 800 St. Permanent

Selbstklebende Etiketten auf A4–Blättern, permanent haftend
Perfekt für alle Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
Garantiert staufrei und high–speed–fähig durch extra s tarken Spezialverbund, Top–Planlage und Rundum–Sicherheitskante
Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD
Hoher Weißgrad und gl eichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe
Spürbar dicker: extra starke Etiketten – einfaches Aufkleben
Besondersschnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen
Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber
Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
Kostenlose Softwarelösungen

Technische Daten:
Anzahl der Blätter je Packung: 200 · Anzahl der Etiketten je Blatt: 4 · Anzahl der Etiketten je Packung: 800 · Ausführung des Etikettenträgers: A4–Blatt · Ausführung des Papiertyps: chlorfrei gebleicht · Bedruckbar: Ja · Etiketten–Anwendung: Universal,Kennzeichnen,Ordnen,Organisieren,Markieren,Adressieren,Frankieren · Etiketten–Breite: 105 mm · Etiketten–Form: Rechteckig · Etiketten–Größe: 105 x 148 mm · Etiketten–Höhe: 148 mm · Etiketten–Material: Papier · Etiketten–Typ (Kategorisierung): Frankier–Etiketten,Adress–Etiketten,Universal–Etiketten · Farbe: Weiß · Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer,Handbeschriftung · Haftung (Klebstoff): Permanent · Inhalt: 800 St. · Klebemasse lösungsmittelfrei: Ja · PEFC: Ja · Packungsinhalt (Blatt): 200 Blatt · Produkttypenbezeichnung: PREMIUM · Verwendung für Druck– oder Schreibgerät: Laserdrucker,Farblaserdrucker,Inkjetdrucker,Kopierer · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Universaletikett PREMIUM · Zubehör–Typ (Drucker): Etiketten (A4) · abgerundete Ecken vorhanden: Nein · selbstklebend: Ja · umlaufender Rand vorhanden: Ja · wiederablösbar: Nein

Technische Details:

Media
Medientyp
Laminierte Etiketten
Produktmaterial
Papier
Ausführung der Oberfläche
Matt
Klebstofftyp
Permanent selbstklebend
Mediengrößen
A6 (105 x 148 mm)
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Format Medien mit Karten
A4 (210 x 297 mm)
Medienfarbe
Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
4
Anz. Medien mit Karten
200 Bogen
Enthaltene Menge
800 Etikett(en)
Merkmale
Rechtwinklige Ecken, chlorfrei
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Kennzeichnung
ISO 9001:2008
Produkt–Recycling–Inhalt
100 %
Umweltschutzstandards
PEFC–zertifiziert
Ja

Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 28,52*
€ 37,59*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 28,91*
€ 37,85*
2 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 28,81*
€ 37,89*
6 Tage
nicht lagernd
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,23*
€ 39,93*
Lager 7405
4
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 40,03*
€ 52,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.