HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß A7 74 x 105 mm 1600 Etiketten 200 Bogen x 8
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: HERMA Premium - laminierte Etiketten - matt - 1600 Etikett(en) - A7 Produkttyp: Laminierte Etiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: A7 (74 x 105 mm) Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 8 Anz. Medien mit Karten: 200 Bogen Enthaltene Menge: 1600 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %
HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß A7 74 x 105 mm 1600 Etiketten 200 Bogen x 8
Produktbeschreibung:
Garantiert staufrei: TÜV SÜD bestätigt störungsfreies
Drucken auf allen Laser–und InkjetdruckernBesonders
schnell und sicher haftend,
auch auf kühlen und feuchten OberflächenBrillant
und konturenscharfes Druckergebnis dank extrem
hohem WeißegradGarantiert staufrei: TÜV SÜD bestätigt
störungsfreies Drucken auf allen Laser–und InkjetdruckernBesonders
schnell und sicher haftend,
auch auf kühlen und feuchten OberflächenBrillant
und konturenscharfes Druckergebnis dank extrem
hohem WeißegradSelbstklebende Etiketten auf A4–Blättern,
permanent haftend. Perfekt für alle Laser– und
Inkjetdrucker,
Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert
staufrei und high–speed–fähig durch extra stark
en Spezialverbund,
Top–Planlage und Rundum–Sicherheitskante. Problemloser
Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker
getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD.
Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für
beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe.
Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben.
Besonders schnell und sicher haftend, auch auf
kühlen und feuchten Oberflächen.
Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht,
FSC® Mix Credit–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber.
Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier,
Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen:
www.herma.de/software.
Technische Details:
Media
Medientyp
Laminierte Etiketten
Ausführung der Oberfläche
Matt
Klebstofftyp
Permanent selbstklebend
Mediengrößen
A7 (74 x 105 mm)
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Format Medien mit Karten
A4 (210 x 297 mm)
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
8
Anz. Medien mit Karten
200 Bogen
Enthaltene Menge
1600 Etikett(en)
Merkmale
Rechtwinklige Ecken, chlorfrei
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001:2008
Produkt–Recycling–Inhalt
100 %
Umweltschutzstandards