Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß 48.3 x 33.8 mm 800 Etiketten 25 Bogen x 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß 48.3 x 33.8 mm 800 Etiketten 25 Bogen x 32
HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß 48.3 x 33.8 mm 800 Etiketten 25 Bogen x 32
Artikel-Nr.:
     7405B-991006739
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4200
EAN/GTIN:
     4008705042000
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten

HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß 48.3 x 33.8 mm 800 Etiketten 25 Bogen x 32

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Premium - laminierte Etiketten - matt - 800 Etikett(en) - 48.3 x 33.8 mm Produkttyp: Laminierte Etiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 48.3 x 33.8 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 32 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 800 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß 48.3 x 33.8 mm 800 Etiketten 25 Bogen x 32

Produktbeschreibung:

Selbstklebende Etiketten auf A4–Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high–speed–fähig durch extra starken Spezialverbund, Top–Planlage und Rundum–Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten – einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.

– Premium Etiketten auf A4–Blättern, schnell und sicher permanent haftend
– Perfekt für alle Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
– High–Speed–fähig und garantiert staufrei durch extra starken Spezialverbund und Top–Planlage
– Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten – einfaches Aufkleben
– Umweltschonend und nachhaltig: PEFC–zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Zertifizierung
PEFC
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
4,83 cm
Etikettenhöhe
3,38 cm
Bogenbreite
21 cm
Bogenlänge
29,7 cm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
32 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
800 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Technische Eigenschaften
border on all sides
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
302 g

Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,73*
€ 8,55*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 5,73*
€ 8,58*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,70*
€ 8,83*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,05*
€ 9,01*
Lager 7405
7
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,84*
€ 17,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.