Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 157 x 61 mm 100 Etiketten 25 Bogen x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 157 x 61 mm 100 Etiketten 25 Bogen x 4
HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 157 x 61 mm 100 Etiketten 25 Bogen x 4
Artikel-Nr.:
     7405B-991006893
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5121
EAN/GTIN:
     4008705051217
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten

HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 157 x 61 mm 100 Etiketten 25 Bogen x 4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - undurchsichtige Aktenetiketten - matt - 100 Etikett(en) - 157 x 61 mm Produkttyp: Undurchsichtige Aktenetiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 157 x 61 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 4 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 100 Etikett(en)

HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 157 x 61 mm 100 Etiketten 25 Bogen x 4

Produktbeschreibung:

Ordneretiketten auf A4–Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage.

– Ordneretiketten auf A4–Blättern, selbstklebend
– Sicher haftend auch bei häufigem Ordnergebrauch
– Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch
– Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke
– Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A5
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Abgerundetes Rechteck
Zertifizierung
PEFC
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
15,7 cm
Etikettenhöhe
6,1 cm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
301 g

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 6,25*
€ 8,36*
1
€ 6,78*
ab € 6,40*
€ 9,52*
1
€ 4,75*
ab € 6,45*
€ 9,54*
10 Tage
100
1
€ 5,87*
ab € 6,48*
€ 9,61*
Lager 7405
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 13,65*
€ 19,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.