Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 34 x 297 mm 125 Etiketten 25 Bogen x 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 34 x 297 mm 125 Etiketten 25 Bogen x 5
HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 34 x 297 mm 125 Etiketten 25 Bogen x 5
Artikel-Nr.:
     7405B-991006919
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5158
EAN/GTIN:
     4008705051583
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten

HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 34 x 297 mm 125 Etiketten 25 Bogen x 5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - undurchsichtige Aktenetiketten - matt - 125 Etikett(en) - 34 x 297 mm Produkttyp: Undurchsichtige Aktenetiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 34 x 297 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 5 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 125 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 34 x 297 mm 125 Etiketten 25 Bogen x 5

Produktbeschreibung:

Ordneretiketten auf A4–Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage.

– Ordneretiketten auf A4–Blättern, selbstklebend
– Sicher haftend auch bei häufigem Ordnergebrauch
– Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch
– Blanko: ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke
– Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Form
Abgerundetes Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
125 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
5 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
301 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Höhe
297 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 6,42*
€ 9,56*
€ 6,78*
ab € 6,45*
€ 9,59*
10 Tage
100
€ 5,87*
ab € 6,46*
€ 9,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,68*
€ 9,95*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 13,60*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.