HERMA Movables Selbstklebende Papieretiketten weiß
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: HERMA Movables - Etiketten - 512 Etikett(en) - 25 x 40 mm Produkttyp: Etiketten Produktmaterial: Papier Klebstofftyp: Selbstklebend Mediengröße: 25 x 40 mm Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 16 Anz. Medien mit Karten: 32 Bogen Enthaltene Menge: 512 Etikett(en)
HERMA Movables Selbstklebende Papieretiketten weiß
Produktbeschreibung:
Vielzwecketiketten, selbstklebend, rückstandsfrei
abziehbar wiederhaftend.
Besonders einfaches und flexibles Beschriften,
Adressieren und Kennzeichnen. Ideal für zeitlich
befristete Kennzeichnungen,
als vollflächige Haftnotiz und für Oberflächen,
die nicht beschädigt werden sollen. Umweltfreundlich:
FSC Mix Credit–zertifiziert,
chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
mit Free–to–move –Technology.
Sichere Haftung auf allen glatten, trockenen,
unbeschädigten und staubfreien Flächen.
Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund
zu beschädigen.
Problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend.
Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung
mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Nicht für PC–Beschriftung geeignet. Nutzen Sie
dafür HERMA Movables auf A4–Bögen.
Technische Details:
Media
Klebstofftyp
Selbstklebend
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
16
Anz. Medien mit Karten
32 Bogen
Enthaltene Menge
512 Etikett(en)
Merkmale
Chlorfrei, rückstandsfrei ablösbar
Verschiedenes