Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera TK 540C Tonerpatrone Cyan Original Toner Laser Bis zu 4000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kyocera TK 540C Tonerpatrone Cyan Original Toner Laser Bis zu 4000 Seiten
Kyocera TK 540C Tonerpatrone Cyan Original Toner Laser Bis zu 4000 Seiten
Artikel-Nr.:
     7405B-991009487
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02HLCEU0
EAN/GTIN:
     0632983010600
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Kyocera TK 540C Tonerpatrone Cyan Original Toner Laser Bis zu 4000 Seiten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kyocera TK 540C - Cyan - original - Tonerpatrone Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Cyan Ergiebigkeit: Bis zu 4000 Seiten Kompatibel mit: FS-C5100DN, C5100DN/KL3

Kyocera TK 540C Tonerpatrone Cyan Original Toner Laser Bis zu 4000 Seiten

Produktbeschreibung:

Manufacturer Code : 1T02HLCEU0. Kyocera TK–540C
Original Toner Cartridge – Cyan – Laser – 4000
Pages.For optimum performance we recommend genuine
KYOCERA Document Solutions toner which is specially
designed for your printer.Toner particles of the
incorrect size can lead to poor print quality
with streaky grey background or ghosting on the page.
KYOCERA Document Solutions toner contains ceramic
cleaning beads which are essential to ensure the
printer drum is clean and particle free.
This is particularly important as our drums are
designed to last several hundred thousand copies.

Technische Details:

Funktionen
Produkttyp
Toner cartridge
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
FS–C5100DN
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung
4000 Seiten
Gewicht & Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
110 mm
Weitere Spezifikationen
Produktfarbe
Schwarz


Kompatible Geräte:
Kyocera:
FS-C 5100 DN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,15*
ab € 38,97*
€ 51,17*
€ 4,00*
ab € 39,66*
€ 51,26*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 41,52*
€ 53,60*
€ 3,50*
ab € 42,42*
€ 54,50*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 47,11*
€ 60,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02F3CEU0
ab € 32,47*
Ähnlich
Kyocera
1T02F3BEU0
ab € 32,48*
Ähnlich
Kyocera
1T02F3AEU0
ab € 32,50*
Ähnlich
Kyocera
1T02HJCEU0
ab € 45,43*
Ähnlich
Kyocera
1T02HJBEU0
ab € 45,06*
Ähnlich
Kyocera
1T02HJAEU0
ab € 66,52*
Ähnlich
Kyocera
1T02HL0EU0
ab € 49,00*
Ähnlich
Kyocera
1T02HLBEU0
ab € 58,07*
Ähnlich
Kyocera
1T02HLAEU0
ab € 113,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.