Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV 19" USV-Steckdosenleiste 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ONLINE USV 19" USV-Steckdosenleiste 10A
ONLINE USV 19" USV-Steckdosenleiste 10A
Artikel-Nr.:
     7405B-991019212
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     KG10A8SCH-RACK
EAN/GTIN:
     4026908001501
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

ONLINE USV 19" USV-Steckdosenleiste 10A

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Online USV - Steckdosenleiste Gerätetyp: Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig Rack-Größe: 48,3 cm (19") - 1U Eingangsanschlüsse: 1 x Strom IEC 60320 C14 Ausgabeanschlussstellen: 8 x power CEE 7/7 Farbe: Hellgrau, RAL 7035 Entwickelt für: XANTO RT 1000, 2000, 3000; XANTO S 1000 R, 1500 R, 2000 R, 700 R; ZINTO A 1000, 1500, 2000, 3000, 800; ZINTO D 1100 R, 1440 R, 800 R

ONLINE USV 19" USV–Steckdosenleiste 10A

Produktbeschreibung:

Online USV KG10A8SCH–RACK Steckdosenleiste

Online USV 19" USV–Kaltgeräteadapter/–Steckdosenleiste 8–fach

Herstellerunabhängige Verwendung, bspw. auch mit APC, MGE, Powerware, etc.
482,6 mm (19 Zoll–Bauform) bei 1 HE (Höheneinheit)
Maximale Strombelastbarkeit: 10 A
Eingang: Kaltgerätestecker, IEC320 C14
Ausgang: 8–fach Schutzkontaktbuchse
Zuleitung: 2 m H05VV–F 3G 1,00 qmm
Praktischer Haltewinkel aus Edelstahl für Befestigung in 4 Positionen, jeweils 90°

Telefonanlagen, Netzwerkequipment und weitere Peripherie mit Schutzkontaktstecker/Steckernetzteil werden mit dieser Racksteckdosenleiste an die USV–Anlagen angeschlossen. Sie vereinfacht die Verkabelung im 482 mm (19 Zoll) Schrank und sorgt für eine strukturierte Installation.
Besondere Beachtung findet die robuste Ausführung in eloxiertem, verwindungssteifem Aluminiumprofil und Montagewinkel mit variabler Verstellmöglichkeit. So kann die Steckdosenleiste wahlweise an 19 Zoll–Profilschienen oder am Gehäuserahmen montiert werden.
Die Kabelführung der Zuleitung ist so konzipiert, dass auch bei Montage im 19 Zoll–Profil ausreichend Platz zur knickfreien Führung ist. Durch die Anordnung der Doseneinsätze im 35°–Winkel ist der uneingeschränkte Einsatz von Winkelsteckern möglich.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste – Rack – einbaufähig
Höhe (Rack–Einheiten)
1U
Rack–Größe
48,3 cm (19")
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom CEE 7/7
Elektrischer Strom max.
10 A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel – integriert
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9,5 cm
Transporttiefe
52 cm
Transporthöhe
9 cm
Transportgewicht
0,88 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Online USV XANTO RT 1000, 2000, 3000 ¦ Online USV XANTO S 1000 R, 1500 R, 2000 R, 700 R ¦ Online USV ZINTO A 1000, 1500, 2000, 3000, 800 ¦ Online USV ZINTO D 1100 R, 1440 R, 800 R

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
€ 2,90*
ab € 50,05*
€ 64,79*
3 Tage
10
€ 4,50*
ab € 50,11*
€ 64,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,14*
€ 64,86*
€ 4,50*
ab € 50,53*
€ 65,24*
Lager 7405
32
€ 1,00*
ab € 59,29*
€ 75,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
X1000
ab € 486,24*
Zubehör
Online USV
X10000
ab € 2.284,95*
Zubehör
Online USV
X1000R
ab € 542,65*
Zubehör
Online USV
X1500
ab € 703,23*
Zubehör
Online USV
X1500R
ab € 750,65*
Zubehör
Online USV
X2000
ab € 913,68*
Zubehör
Online USV
X2000R
ab € 954,05*
Zubehör
Online USV
X3000
ab € 1.204,83*
Zubehör
Online USV
X3000R
ab € 1.259,24*
Zubehör
Online USV
X700
ab € 300,70*
Zubehör
Online USV
X700R
ab € 325,53*
Zubehör
Online USV
Y800
ab € 78,71*
Zubehör
Online USV
Z1000
ab € 280,01*
Zubehör
Online USV
Z1500
ab € 335,31*
Zubehör
Online USV
Z2000
ab € 568,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.