Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV 19" USV-Steckdosenleiste 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ONLINE USV 19" USV-Steckdosenleiste 10A
ONLINE USV 19" USV-Steckdosenleiste 10A
Artikel-Nr.:
     7405B-991019216
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     IEC10A8IEC10A-RACK
EAN/GTIN:
     4026908002034
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

ONLINE USV 19" USV-Steckdosenleiste 10A

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Online USV - Steckdosenleiste Gerätetyp: Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig Kabellänge: 3 m Rack-Größe: 48,3 cm (19") - 1U Eingangsanschlüsse: 1 x Strom IEC 60320 C14 Ausgabeanschlussstellen: 8 x Strom IEC 60320 C13 Farbe: Hellgrau, RAL 7035

ONLINE USV 19" USV–Steckdosenleiste, 10A, 19" USV–Steckdosenleiste, 10A. Kaltgerätestecker IEC320C14 auf 8–fach Kaltgerätebuchse.

Produktbeschreibung:

Online USV–Systeme AG ONLINE USV–Steckdosenleiste 19"/10 A, Die 19" USV–Steckdosenleiste ermöglicht die ein– fache Installation einer Vielzahl von Verbrauchern Zusätzlich zu den Ausgängen der USV stellt sie weitere 8 Anschlüsse zur Verfügung. Sie ver– einfacht die Verkabelung im 19"–Schrank und sorgt für eine strukturierte Installation. Besondere Beachtung findet die robuste Aus– führung in eloxiertem verwindungssteifen Aluminiumprofil und Montagewinkel mit variabler Verstellmöglichkeit. So kann die 19" USV–Steck– dosenleiste wahlweise an 19"–Profilschiene oder am Gehäuserahmen montiert werden. Die Kabel– führung der Zuleitung ist so konzipiert dass auch bei Montage im 19"–Profil ausreichend Platz zur knickfreien Führung ist. verwendbar: für Zinto A Xanto RT und Xanto S 700 – 2000R Eingang: Kaltgerätestecker 10 A IEC320C14 Ausgang: 8–fach Kaltgerätebuchse 10A IEC320C13 Kabellänge: 1 8 m Farbe: lichtgrau Abmessungen: 520 x 95 x 90mm (L x B x H) Gewicht: 0 9 KG

Allgemein
Gerätetyp: Verlängerungsschnur – Rack – einbaufähig
Höhe (Rack–Einheiten): 1U
Rack–Größe: 48,3 cm ( 19" )
Farbe: Hellgrau, RAL 7035

Stromversorgungsgerät
Eingabeanschluss/–anschlüsse: 1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen: 8 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13
Elektrischer Strom max.: 10 A

Verschiedenes
Enthaltene Kabel: 1 x Stromkabel – integriert – 3 m
Kennzeichnung: RoHS

Abmessungen
Transportbreite: 9,5 cm
Transporttiefe: 52 cm
Transporthöhe: 9 cm
Transportgewicht: 0,9 kg

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Verlängerungsschnur – Rack – einbaufähig
Höhe (Rack–Einheiten)
1U
Rack–Größe
48,3 cm ( 19" )
Kabellänge
3 m
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Stromversorgungsgerät
Eingabeanschluss/–anschlüsse
1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13
Elektrischer Strom max.
10 A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Stromkabel – integriert – 3 m
Kennzeichnung
RoHS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9,5 cm
Transporttiefe
52 cm
Transporthöhe
9 cm
Transportgewicht
0,9 kg

Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste online, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdosen, Stromversorgung, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,50*
ab € 57,15*
€ 72,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 57,17*
€ 72,63*
€ 4,50*
ab € 57,21*
€ 72,68*
€ 4,00*
ab € 58,03*
€ 73,58*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 71,86*
€ 89,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
X1000
ab € 486,24*
Zubehör
Online USV
X10000
ab € 2.284,95*
Zubehör
Online USV
X1000R
ab € 542,65*
Zubehör
Online USV
X1500
ab € 703,23*
Zubehör
Online USV
X1500R
ab € 750,65*
Zubehör
Online USV
X2000
ab € 913,68*
Zubehör
Online USV
X2000R
ab € 954,05*
Zubehör
Online USV
X3000
ab € 1.204,83*
Zubehör
Online USV
X3000R
ab € 1.259,24*
Zubehör
Online USV
X700
ab € 300,70*
Zubehör
Online USV
X700R
ab € 325,53*
Zubehör
Online USV
Z1000
ab € 280,01*
Zubehör
Online USV
Z1500
ab € 335,31*
Zubehör
Online USV
Z2000
ab € 568,55*
Zubehör
Online USV
Z3000
ab € 833,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.