LevelOne 8-Port Gigabit Switch 8 Anschlüsse Desktop
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: LevelOne GSW-0807 - Switch - 8 Anschlüsse Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Leistungsmerkmale: Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), geeignet für Wandmontage, Jumbo-Frames-Support Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
LevelOne 8–Port Gigabit Switch 8 Anschlüsse Desktop
Produktbeschreibung:
GSW–0807 Green LevelOne 8–Port Gigabit Switch
•
Kompakter 8 Port Gigabit Netzwerk Switch
•
Bis zu 84% geringerer Stromverbrauch im Leerlauf
gegenüber dem Vorgängermodel.
• Bietet 1K MAC Adressenspeicher, 144Kb
Buffer Memory und 12Kb Jumbo Framerate
•
Übersichtliche LED–Anzeige zur Statusübersicht
Der LevelOne GSW–0807 ist ein hoch performanter
10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch mit 8
Gigabit Ethernet Ports.
Er bietet eine flexible
Netzwerkarchitektur,
wo Nutzer ein Gigabit LAN ohne Bandbreiteneinschränkungen
nutzen können.
Der GSW–0807 ist ideal
für Micro–Segmente in größeren Netzwerken,
um in kleineren Subnetzen eine bessere Performance
zu realisieren für Anwendungen die hohe Bandbreiten benötigen,
z.B. Multimedia– oder Videoanwendungen.
Er
ist 1000Base–T kompatibel und unterstützt automatische
Full– und Half–Duplex Erkennung.
Des Weiteren werden MDI/MDI–X Auto–Crossover und
IEEE 802.3x Flow Control unterstützt.
Der
Switch nutzt Store–and–Foward Switching für eine
fehlerfreie Übertragung von Datenpaketen.
Er bietet 9Kb Jumbo Frames für eine verbesserte
Netzwerkperformance.
Der GSW–0807 Gigabit Switch ist ein Plug–and–Play Gerät,
das keine Software oder Konfiguration benötigt.
Der
GSW–0807 ist in einem kompakten,
lüfterlosen Gehäuse untergebracht für eine einfache
Nutzung auf dem Schreibtisch oder in Umgebungen
mit limitierten Platz.
Zusätzlich ist eine
Wandhalterung zur Wandmontage des Switch im Lieferumfang
enthalten.
Active Link Detection (Aktivitätserkennung):Ein
Green LevelOne Gerät erkennt,
an welchen Ports
ein aktiver Client angeschlossen ist.
Wenn ein 8–Port–
Switch nur über 6 aktive
Geräte verfügt,
werden
die 2 verbleibenden Ports deaktiviert.
Das
spart Energie,
weil keine Daten über die
2 inaktiven Ports
gesendet werden.
Cable Length
Detection (Ermittlung der Kabellänge):Der
Switch erkennt die Länge der angeschlossenen
Patchkabel
und passt seine Leistung an:
sind ein LevelOne
Green Switch und ein Computer mit
einem 10–Meter–Kabel verbunden,
dann wird weniger
Strom verbraucht, als mit
einem 100–Meter–Kabel.
Weniger Kabel bedeutet
weniger Strombedarf.
Sleep Mode
(Schlaf–Modus):Der LevelOne Green Switch
schaltet in den Ruhe–
zustand /
Standby–Modus, wenn die angeschlossenen
Geräte
heruntergefahren sind und keine aktiven
Verbindungen
mehr erkannt werden.
Das senkt den Energieverbrauch
während jeder
Inaktivität.
Technische Details:
Management–Funktionen
Switch–Typ
Unmanaged network switch
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–T
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
8192 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
16 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
7405–1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
7405–148000 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Design
LED–Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Zertifizierung
CE, RoHS, FCC
Leistung
Datenpaket–Pufferspeicher
1 MB
Auto–Negotiation–Funktion
Ja
Energie
Stromverbrauch (typisch)
3 W
Power over Ethernet (PoE)
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung
Nein
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
10 – 90%
Gewicht & Abmessungen
Verpackungsinformation
Verpackungsinhalt
Weitere Spezifikationen