Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-991020693 Herst.-Nr.: LC-ADA-35-225 EAN/GTIN: 4260070123313 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LC Power Einbaurahmen 3.5" auf 2x 2.5" Kunststoff Schwarz Artikeldetails: - Produktbeschreibung: LC Power LC-ADA-35-225 - Laufwerksschachtadapter Gerätetyp: Laufwerksschachtadapter Unterstützter Formfaktor: 3,5" auf 2,5" (8,9 cm to 6,4 cm) Erweiterungseinschübe: 2 x intern - 2.5" (6,4 cm) Kompatibles Schaltfeld: 1 3.5" (8,9 cm) Produktmaterial: Kunststoff Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,1 cm x 12,2 cm x 2,5 cm Gewicht: 39 g
LC Power Einbaurahmen 3.5" auf 2x 2.5" Kunststoff Schwarz Produktbeschreibung: Mit Hilfe des Adapters können bis zu zwei 2,5"/6,35 cm–Festplatten in einem 3,5"/8,89 cm–Laufwerksschacht verbaut werden. - Laufwerksschachtadapter für Festplatte oder SSD: 3,5" auf 2x 2,5" (8,89 cm auf 2x 6,35 cm)
- Abmessungen (h x b x t): 25 x 101 x 122 mm
- Gewicht (retail): 0,073 kg
- Gewicht (Adapter): 0,039 kg
- Material: Kunststoff
- interner Adapter ohne Fronblende
- Lieferumfang: Laufwerksschachtadapter, Montagematerial (Festplatten– und Gehäuseschrauben)
Technische Details: Allgemein Gerätetyp Laufwerksschachtadapter Unterstützter Formfaktor 3,5" auf 2,5" (8,9 cm to 6,4 cm) Produktmaterial Kunststoff Massenspeicher–Controller Erweiterung/Konnektivität Einschübe 2 x intern – 2.5" (6,4 cm) Kompatibles Schaltfeld 1 x intern 3.5" (8,9 cm) Verschiedenes Abmessungen und Gewicht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatten Einbauschienen, HDD Einbauschienen, Festplatten Adapter, Festplattenadapter, 3,5 zoll festplatten einbaurahmen, festplatten einbaurahmen, lc power festplattenadapter, Zubehör, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 1,89* | € 3,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 1,91* | € 3,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 2,29* | € 3,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 8,97* | € 12,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 9,00* | € 12,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|