TP-LINK 16-Port Gigabit Switch nicht verwaltet 16 x 10/100/1000, Desktop
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: TP-Link TL-SG1016D 16-Port Gigabit Switch - Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 29,4 cm x 18 cm x 4,4 cm
TP–LINK 16–Port Gigabit Switch nicht verwaltet 16 x 10/100/1000, Desktop
Produktbeschreibung:
Funktionalitäten
Der 16–Port Gigabit–Switch
TL–SG1016D vereinfacht Ihren Umstieg auf Gigabit–Ethernet.
Indem alle
16 Ports Auto–MDI/MDIX unterstützen,
müssen Sie sich keine Gedanken mehr um den Kabeltyp
machen.
Darüber hinaus können Sie mit der
effizienten Energiespartechnik bis zu 40% Energie
einsparen.
Gigabit–Switch
Ausgestattet
mit 16 10/100/1000Mbps–Ports,
ermöglicht Ihnen der TL–SG1016D eine einfache
Erweiterung Ihres Netzes,
wodurch der schnelle Transfer großer Daten ermöglicht wird.
Ideal für kleinere Büros oder Arbeitsgruppen,
in denen große Datenmengen ausgetauscht werden.
GREEN IT auch in ihrem Ethernet
Beim Upgrade
auf Gigabit können Sie nunmehr umweltbewusst handeln.
Diese neue Generation des 16–Port–Gigabit–Switches
TL–SG1016D beinhaltet neue und innovative Energiesparmaßnahmen.
Dadurch können Sie Ihr Netz erweitern und
gleichzeitig Energie sparen,indem der Stromverbrauch
automatisch an Ihre Netzwerkauslastung und die
Kabellänge angepasst wird.
Ports, auf denen nicht gesendet bzw. empfangen wird,
werden automatisch ausgeschaltet.
Einfache
Nutzung
Dank Auto–MDI/MDIX brauchen
Sie nicht mehr zwischen Patch– und Crossover–Kabeln
zu unterscheiden.
Autoabstimmung an jedem Port passt die
Verbindungsgeschwindigkeit
entsprechend Ihres Netzwerkgerätes (10/100/1000Mbps)
automatisch an,
um eine optimale Verbindung sicherzustellen.
(*Die Einsparungen wurden gemessen in Bezug
auf einen gewöhnlichen TP–LINK–Switch.
Die tatsächlichen Einsparungen können abhängig
von den Nutzungsbedingungen abweichen.)
–Innovative Stromspartechnonolgie reduziert
den Energieverbrauch um bis zu 40%
–Unterstützt
Flusskontrolle nach IEEE802.3x im Vollduplexmodus
und Backpressure im Halbduplexmodus
–Nicht–blockierende
Switching–Architektur für die schnelle Verarbeitung
von Paketen für maximalen Durchsatz
–32Gbps
Switching–Kapazität
–10k–Jumbo–Frames für
höheren Durchsatz bei großen Datenmengen
–Auto–MDI/MDIX
macht den Gebrauch von Crossover–Kabeln überflüssig
–Unterstützt MAC–Adress–Auto–Learning und Auto–Aging
–Speichern und Weitergeben des Switching–Schemas
–Autoabstimmung gewährt reibungslose Einbindung von 10Mbps–,
100Mbps– und 1000Mbps–Hardware.
–Gehäuse
für Tischaufbau und Rackeinbau geeignet
–Einfache
Inbetriebnahme dank Plug&Play
Standards
und Protokolle: IEEE802.3,
802.3u, 802.3ab, 802.3x
CSMA/CD, TCP/IP
Basisfunktionalitäten: Volle Drahtperformance
durch direktes Durchschalten
MAC–Adress–Auto–Learning
und –Auto–Aging
Flusskontrolle nach IEEE802.3x
bei Vollduplex und Backpressure bei Halbduplexmodus
Switchingkapazität: 32Gbps
Einträge
in der MAC–Adresstabelle 8k
Weiterleitungsrate
10BASE–T: 14880pps/Port
100BASE–TX: 7405–148800pps/Port
1000BASE–T: 7405–1488000pps/Port
Übertragungsmethode:
Store–and–Forward
Ports: 16 10/100/1000Mbps–RJ45–Ports
mit Auto–MDI/MDIX und Autoabstimmung
Kabel:
10Base–T: UTP–Kategorien 3,
4 und 5 (max. 100m), EIA/TIA–568–100Ù–STP (max.
100m)
100Base–T: UTP–Kategorien 5, 5e (max.
100m), EIA/TIA–568–100Ù–STP (max. 100m)
1000Base–T:
UTP–Kategorien 6,
7 (max. 100m)
LEDs Power, Link/Act, 1000Mbps
Sicherheit & Emissionen FCC,
CE
Abmessungen: 294x44x180mm (11,6"x1,7"x7,1")
Umgebung Betriebstemperatur: 0°C..40°C
(32°F..104°F)
Technische Details:
Management–Funktionen
Switch–Typ
Unmanaged network switch
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
16
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
16
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CSMA/CD, TCP/IP
Design
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung
Nein
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
5 – 90%
Temperaturbereich in Betrieb
32 – 104 °F
Weitere Spezifikationen
Abmessungen (BxTxH)
294 x 180 x 44 mm
Übertragungstechnik
Verkabelt
Energiebedarf
100 – 240V, 50/60Hz
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet