Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments Adressetiketten klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seiko Instruments Adressetiketten klar
Seiko Instruments Adressetiketten klar
Artikel-Nr.:
     7405B-991028590
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     42100653
EAN/GTIN:
     0020963852461
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Seiko Instruments Adressetiketten klar

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Seiko Instruments SLP-1RLB - Adressetiketten - 1000 Etikett(en) - 28 x 89 mm Produkttyp: Adressetiketten Mediengröße: 28 x 89 mm Drucktechnologie: Direkt thermisch Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 1000 Anz. Medien mit Karten: 1 Rolle(n) Enthaltene Menge: 1000 Etikett(en) Kompatibel mit: Smart Label Printer 440, 440 Office Administration Pack, 450, 620, 650, 650SE

Seiko Precision Seiko SLP–1RLB – Adressetiketten – klar, für Smart Label Printer 620, 650SE

Produktbeschreibung:


Seiko Precision Seiko SLP–1RLB – Adressetiketten – klar – 28,6 x 88,9 mm – 1000 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 1000) – für Smart Label Printer 620, 650SE (SLP–1RLB)

Media
Medientyp: Adressetiketten
Mediengrößen: 28.6 x 88.9 mm
Drucktechnologie: Direkt thermisch
Medienfarbe: Klar
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 1000
Anz. Medien mit Karten: 1 Rolle(n)
Enthaltene Menge: 1000 Etikett(en)

Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für: Seiko Smart Label Printer 620, 650SE

Technische Details:

Media
Medientyp
Adressetiketten
Mediengrößen
28.6 x 88.9 mm
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Klar
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
1000
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Enthaltene Menge
1000 Etikett(en)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Seiko Instruments Smart Label Printer 620, 650SE

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 19,60*
€ 26,61*
€ 4,50*
ab € 20,60*
€ 27,94*
Frei Haus
ab € 20,71*
€ 28,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 21,64*
€ 29,24*
Lager 7405
53
€ 1,00*
ab € 28,10*
€ 37,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.