Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK 24-Port Gigabit Easy Smart Switch 24 10/100/1000Mbps an Rack montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK 24-Port Gigabit Easy Smart Switch 24 10/100/1000Mbps an Rack montierbar
TP-LINK 24-Port Gigabit Easy Smart Switch 24 10/100/1000Mbps an Rack montierbar
Artikel-Nr.:
     7405B-991028633
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG1024DE
EAN/GTIN:
     0845973021245
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp-link 24 port poe switch

TP-LINK 24-Port Gigabit Easy Smart Switch 24 10/100/1000Mbps an Rack montierbar

Artikeldetails:

  • Gerätetyp : Switch - 24 Anschlüsse
  • Art : An Rack montierbar
  • Schnittstellen : Gigabit Ethernet
  • Ports : 24 x 10/100/1000
  • Leistung : Switching-Kapazität : 48 Gbit/s
  • Übertragungsleistung : 35,7 Mpps
  • Größe der MAC-Adresstabelle : 8000 Einträge
  • Jumbo-Rahmenunterstützung : 10240
  • Leistungsmerkmale : Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, ohne Lüfter, Verhindern von Schleifenbildung
  • Produktzertifizierungen : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 801.1p
  • Stromversorgung : Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 29,4 cm x 18 cm x 4,4 cm

TP–Link TL–SG1024DE, 24–Port Gigabit Easy Smart Switch, 24 10/100/1000Mbps RJ45 ports

Produktbeschreibung:


TP–Link Switch 1000/100/10MBit 24TP SG1024DE, TP–Link JetStream TL–SG1024DE – Switch – 24 x 10/100/1000, nicht verwaltet – an Rack montierbar

Allgemein
Gerätetyp: Switch – 24 Anschlüsse
Art: An Rack montierbar
Schnittstellen: Gigabit Ethernet
Ports: 24 x 10/100/1000
Leistung: Switching–Kapazität : 48 Gbit/s
Übertragungsleistung : 35,7 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle: 8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung: 10240
Leistungsmerkmale: Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Port–Spiegelung, Store–and–Forward, ohne Lüfter, Verhindern von Schleifenbildung
Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 801.1p

Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen: 24 x 1000Base–T – RJ–45

Stromversorgung
Stromversorgungsgerät: Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )

Verschiedenes
Rackmontagesatz: Mitgeliefert
Produktzertifizierungen: FCC

Maße und Gewicht
Breite: 29,4 cm
Tiefe: 18 cm
Höhe: 4,4 cm

Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur: 0 °C
Max. Betriebstemperatur: 40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10 – 90% (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur: –40 °C
Max. Lagertemperatur: 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 – 90% (nicht kondensierend)

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse
Art
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000
Leistung
Switching–Kapazität : 48 Gbit/s
Übertragungsleistung : 35,7 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
10.240 Byte
Leistungsmerkmale
Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Port–Spiegelung, Store–and–Forward, ohne Lüfter, Verhindern von Schleifenbildung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 801.1p
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base–T – RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
FCC
Maße und Gewicht
Breite
29,4 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4,4 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 24 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
pro Stück
€ 2,90*
ab € 66,17*
€ 81,67*
2 Tage
113
pro Stück
€ 4,50*
ab € 66,18*
€ 81,68*
3 Tage
14
pro Stück
€ 6,00*
ab € 66,36*
€ 81,88*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 67,68*
€ 83,37*
Lager 7405
23
pro Stück
€ 1,00*
ab € 83,10*
€ 101,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-SG1016DE
ab € 46,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.