Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock SATA-Kabel Serial ATA 150/300 7-poliges SATA 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock SATA-Kabel Serial ATA 150/300 7-poliges SATA 30 cm
Delock SATA-Kabel Serial ATA 150/300 7-poliges SATA 30 cm
Artikel-Nr.:
     7405B-991048491
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84247
EAN/GTIN:
     4043619842476
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel

Delock SATA-Kabel Serial ATA 150/300 7-poliges SATA 30 cm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock SATA-Kabel - 30 cm Typ: SATA-Kabel Schnittstellengeschwindigkeit: Serial ATA 150/300 Besonderheiten: Gerader Stecker Länge: 30 cm Anschluss: 7-poliges Serial ATA - weiblich Stecker (zweites Ende): 7-poliges Serial ATA - weiblich Farbe: Rot

Delock SATA–Kabel Serial ATA 150/300 7–poliges SATA 30 cm

Produktbeschreibung:

Delock SATA Kabel 30cm gerade/gerade rot

SATA II Spezifikation
Datentransferraten: SATA bis zu 3Gbps
Anschlüsse: gerade / gerade

Dieses SATA Kabel von Delock dient zum internen Anschluss verschiedener SATA Geräte wie z.B. SATA Festplatten, SATA Controller Karten oder auch SATA Flash Speicher.

Technische Daten:
Anschluss–Typ: SATA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SATA–Buchse 7pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SATA–Buchse 7pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Rot · Kabel–Anwendung: Festplatten · Kabel–Art (Kategorisierung): Festplatten Anschlusskabel · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Form: flach · Kabellänge: 0.30 m · Stecker–Ausführung: gerade

Technische Details:

Allgemein
Typ des Speicherkabels
SATA–Kabel
Schnittstellengeschwindigkeit
Serial ATA 150/300
Besonderheiten
Gerader Stecker
Länge
30 cm
Farbe
Rot
Konnektivität
Anschluss
7–poliges Serial ATA – weiblich
Stecker (zweites Ende)
7–poliges Serial ATA – weiblich

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 0,75*
€ 0,82*
€ 4,99*
ab € 0,76*
€ 0,83*
€ 6,70*
ab € 0,76*
€ 0,83*
5 Tage
108
€ 9,90*
ab € 0,88*
€ 0,96*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 8,30*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.