Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine HDMI-DVI Adapter HDMI Buchse auf DVI Stecker vergoldete Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine HDMI-DVI Adapter HDMI Buchse auf DVI Stecker vergoldete Kontakte
InLine HDMI-DVI Adapter HDMI Buchse auf DVI Stecker vergoldete Kontakte
Artikel-Nr.:
     7405B-991053413
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17660P
EAN/GTIN:
     4043718097197
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

InLine HDMI-DVI Adapter HDMI Buchse auf DVI Stecker vergoldete Kontakte

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Video- / Audio-Adapter - HDMI / DVI Kabel: Video- / Audio-Adapter - HDMI / DVI Anschluss: HDMI - weiblich Stecker (zweites Ende): DVI-D - männlich

InLine HDMI–DVI Adapter HDMI Buchse auf DVI Stecker vergoldete Kontakte

Produktbeschreibung:

Dieser InLine® HDMI–DVI–Adapter kann verwendet werden, um verschiedene DVI–Videoquellen mit einem digitalen Signal, wie Set–Top–Boxen, DVD–Player, BlueRay, Grafikkarten und andere an HDMI–verkabelte Audio–/Video–Anzeigegeräte wie Monitore, Projektoren, digitale TV–Geräte und mehr anzuschließen. Getestet auf einem Display mit 4K2K @30Mh Auflösungen, findet dieser Adapter auch Anwendung in Audio / Video (A/V) Systemen, Home Entertainment, Digital Signage, Digital Signage, professionellen und industriellen Videopostern oder Digital Signage in Umgebungen wie Konferenzräumen, Auditorien, Flughäfen, Stadien und mehr.
  • HDMI 19pin Typ–A Buchse auf DVI–D 24+1 Stecker
  • Unterstützt Single Link–Auflösungen (nur digitales Signal)
  • Unterstützt digitale Audiosignale. Hinweis: Über den DVI–Anschluss werden in der Regel keine Audiosignale übertragen. Nur wenige Grafikchipsätze unterstützen die Ausgabe von Audiosignalen über DVI über ein zusätzliches internes Audiokabel. In diesen Fällen wird die Übertragung von Audiosignalen unterstützt
  • 4K2K @30Hz (3840*2160) kompatibel
  • Vergoldete Kontakte für eine hochwertige digitale Verbindung
  • Wiederverschließbare Blister–PE–Verpackung mit EAN–Code

  • Höhe Verpackung: 0,016 m
  • Unterstützte Display–Auflösung: 4K2K @ 30 Hz
  • Typ: Vergoldete Kontakte
  • Verpackungsvolumen: 0,0001 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20106A
  • Breite Verpackung: 0,070 m
  • Länge Verpackung: 0,123 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–029000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Signal: Video
  • Zolltarifnummer: 7405–8536699099
  • Seite B: DVI–D 24+1 Stecker
  • Hersteller–Nr.: 17660P
  • EAN Code: 7405–4043717405–8097197
  • Seite A: HDMI A Buchse
  • Gewicht: 0,031 kg

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Video– / Audio–Adapter
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / DVI
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
19–poliger HDMI Typ A – weiblich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1–polig – männlich

Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 2,80*
3 Tage
15
€ 4,90*
ab € 7,38*
€ 10,59*
€ 6,90*
ab € 10,98*
€ 15,69*
Lager 7405
402
€ 1,00*
ab € 11,17*
€ 16,00*
€ 3,50*
ab € 16,38*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.