Kyocera TK 8315M Tonerpatrone Magenta Original Toner Laser Bis zu 6000 Seiten
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Kyocera TK 8315M - Magenta - original - Tonerpatrone Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Magenta Ergiebigkeit: Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung Kompatibel mit: TASKalfa 2550ci
Kyocera TK 8315M Tonerpatrone Magenta Original Toner Laser Bis zu 6000 Seiten
Produktbeschreibung:
Kyocera Toner TK–8315M Magenta
Hohe Wirtschaftlichkeit dank niedriger Gesamtkosten
Erstklassige Druckqualität
Verbesserung der Klimabilanz: Alle KYOCERA Toner sind CO2–neutral gestellt.
Umweltbewusstes Drucken durch deutlich geringere Abfallmengen
Umfassende Gewährleistungs– und Garantieansprüche
Lange Lebensdauer der Systemkomponenten
Einfache Entsorgung der Tonerboxen
Authentizität wichtiger Dokumente (Dokumentenechtheit zertifiziert)
Klimaneutraler KYOCERA Originaltoner.Kompatibel mit KYOCERA System TASKalfa 2550ci
CO 2 –neutraler Toner von KYOCERA. Verbessert Ihre Klimabilanz. Umweltbewusst drucken Jeder Toner von KYOCERA Document Solutions, den Sie kaufen, ist klimaneutral. Das verbessert Ihre CO 2 –Bilanz beim Drucken und schützt unser Klima. KYOCERA kompensiert für Sie die Menge CO 2 , die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Verpackung, Transport und Verwertung des Toners entsteht, durch die Unterstützung des KYOCERA Klimaschutzprojektes von myclimate. Handeln Sie umweltbewusst und verwenden Sie ausschließlich CO 2 –neutralen Toner von KYOCERA.
Das KYOCERA Klimaschutzprojekt Das KYOCERA Klimaschutzprojekt von myclimate fördert die Verbreitung von effizienten Kochern in den ländlichen Gemeinden im Westen von Kenia. Dies schützt die lokalen Holzvorkommen, reduziert die CO 2 –Emissionen und hat zudem eine positive Auswirkung auf die Gesundheit der lokalen Bevölkerung. Sie können auch Ihre KYOCERA Systeme klimaneutralisieren. In Verbindung mit der Nutzung von CO 2 –neutralem Papier und CO 2 –neutralem KYOCERA Toner können Sie dann klimaneutral drucken.
Es gibt viele wichtige Gründe für Toner von KYOCERAKYOCERA Toner: Getestete BestqualitätIn einem umfangreichen Test über 30.000 Seiten hat der TÜV Rheinland einen Toner von KYOCERA gegen kompatible Fremdtoner antreten lassen. Das Ergebnis: Der Originaltoner von KYOCERA brilliert nicht nur durch die beste Druckqualität, sondern punktet auch durch höhere Zuverlässigkeit, Sicherheit und weniger Abfall.
Garantiert konstante Farbqualität und hohe ErgiebigkeitAlle Fremdtoner zeigten am Schluss eine spürbar schwächere Farbintensität, einige bereits nach 5.000 Seiten.
Abfall vermeidenBei allen Fremdtonern fielen bis zu 73 Prozent mehr Abfall an als beim Originaltoner von KYOCERA. Das belastet nicht nur die Umwelt stärker, sondern erhöht auch die Entsorgungskosten.
Investition schützenZwei Fremdtoner hatten Lecks, ein Toner beschädigte während des Tests sogar zwei Drucker und vier Entwicklereinheiten. Die Reinigung des Systems ist mühsam und zeitaufwendig.
Technische Daten: Kurznummer: TK–8315M · Passend für Geräte des Herstellers: Kyocera · Passend für die Modelle (Drucker): TASKalfa 2550 CI · Seiten–Reichweite (Farbe): 6000 Seiten · Seitenreichweite max.: 6000 Seiten · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Magenta · Tinten–,Toner–Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial–Typ: Toner
Hinweis: Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Technische Details:
Funktionen
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
TASKalfa 2550ci
Menge pro Packung
1 Stück(e)