Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 16 x 10/100/1000 - 1 Gbps - 16-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 16 x 10/100/1000 - 1 Gbps - 16-Port
LevelOne Switch 16 x 10/100/1000 - 1 Gbps - 16-Port
Artikel-Nr.:
     7405B-991066833
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GSW-1657
EAN/GTIN:
     4015867143117
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch

LevelOne Switch 16 x 10/100/1000 - 1 Gbps - 16-Port

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne GSW-1657 - Switch - 16 Anschlüsse Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse Gehäusetyp: 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 18 cm x 4,4 cm

LevelOne Switch 16 x 10/100/1000 – 1 Gbps – 16–Port

Produktbeschreibung:

Gigabit–Geschwindigkeiten: Erleben Sie die nächste Stufe
Der GSW–1657 ist ein 16–Port Gigabit Ethernet Switch, der Ihnen ein High–Performance, kostengünstiges, einfach zu handhabendes und nahtloses Upgrade Ihres Netzwerkes auf
1000Mbps ermöglicht. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit Ihres Netzwerk–Backbone auf zuverlässige 32Gbps und bringen Gigabit–Geschwindigkeiten zu Ihren Netzwerkgeräten.

Bandbreiten–intensiv? Kein Problem
Was passiert, wenn mehrere Benutzer zur gleichen Zeit Zugriff auf Multimedia–Anwendungen nehmen wollen? Kein Grund zur Sorge, denn der GSW–1657 ermöglicht das Versenden großer Dateien, schnell und einfach. Übertragen Sie Ihre CGI–, CAD–, Video– oder andere große Multimedia–Dateien über das Netzwerk ohne Verzögerung.

Standard–basierend
Der GSW–1657 verfügt über eine Non–blocking Switching–Architektur, die Pakete filtert und mit voller Wired–Speed für maximalen Datendurchsatz weiterleitet. Mit MAC–Adressen Auto–learning und Auto–aging, IEEE802.3x Flow Control für Full–Duplex–Modus und Backpresuure für Half–Duplex–Modus verfügen Sie über leistungsstarke Funktionen zur Übermittlung Ihrer Daten im gesamten Netzwerk.

Plug–and–Play, flexibel und einfach
Der GSW–1657 ist ein Plug–and–Play Gerät, es ist keine Konfiguration erforderlich. Der Switch bietet Auto MDI/MDI–X Kabelerkennung an allen Ports, somit entfällt die Verwendung von Crossover–Kabeln oder Uplink–Ports. Jeder Port kann als allgemeiner Port oder Uplink–Port verwendet werden, und lässt sich einfach mit einem Server, Hub, Router oder Switch verbinden. Eine LED–Anzeige dient zur Statusübersicht und Fehlerbehebung im Netzwerk.

– 16 Gigabit–Ethernet–Ports
– Kabelübertragung und Empfang für 10/100/1000 MBit/s
– 10K–Jumbo–Frames für bessere Datenübertragungsraten
– Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuordnung für 8K MAC–Adressen
– QoS–Steuerung zur Traffic– und Bandbreitenverwaltung
– IEEE–802.3x–Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
– 19 Zoll Metallgehäuse

Technische Details:

Design
Rack–Einbau
Ja
Produktfarbe
Black, Grey
LED–Anzeigen
Activity, Link
Zertifizierung
FCC, CE
Management–Funktionen
Switch–Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Nein
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
8192 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
32 Gbit/s
Store–and–Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo–Frames
10000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
7405–1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
7405–148000 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Datenpaket–Pufferspeicher
0,5 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Nein
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–T
unterstütze Kabeltypen
Cat5,Cat6,Cat7
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI–X
Ja
Leistung
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
Eingangsstrom
0,6 A
Stromverbrauch (in Betrieb)
13,3 W
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Verpackungsbreite
224 mm
Verpackungstiefe
486 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Paketgewicht
2,15 kg
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1,48 kg
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
40,5 cm
Länge des Versandkartons
50 cm
Höhe des Versandkartons
24 cm
Gewicht Versandkarton
11,8 kg

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 69,99*
€ 86,86*
€ 6,78*
ab € 70,00*
€ 86,87*
€ 4,99*
ab € 71,92*
€ 89,29*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 75,19*
€ 93,38*
Lager 7405
340
€ 1,00*
ab € 75,88*
€ 94,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.