Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SJMB7500 Tintenwartungstank für ColorWorks TM-C7500 TM-C7500-011 TM-C7500G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson SJMB7500 Tintenwartungstank für ColorWorks TM-C7500 TM-C7500-011 TM-C7500G
Epson SJMB7500 Tintenwartungstank für ColorWorks TM-C7500 TM-C7500-011 TM-C7500G
Artikel-Nr.:
     7405B-991070874
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S020596
EAN/GTIN:
     8715946544441
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Epson SJMB7500 Tintenwartungstank für ColorWorks TM-C7500 TM-C7500-011 TM-C7500G

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson SJMB7500 - Tintenwartungstank Produkttyp: Tintenwartungstank Drucktechnologie: Tintenstrahl Kompatibel mit: ColorWorks TM-C7500, TM-C7500-011, TM-C7500G

Epson SJMB7500 Tintenwartungstank für ColorWorks TM–C7500 TM–C7500–011 TM–C7500G

Produktbeschreibung:

Originalmaterial, Kapazität: passt auch in: Epson
ColorWorks C 7500,
Epson ColorWorks C 7500 G, Epson TM–C 7500, Epson
TM–C 7500 G C33S7405–020596

Technische Details:

Merkmale
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
ColorWorks C7500, C7500G
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
320 g


Kompatible Geräte:
Epson:
ColorWorks C 7500; ColorWorks C 7500 G; TM -C 7500; TM -C 7500 G
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 25,07*
€ 33,48*
€ 4,50*
ab € 25,54*
€ 33,66*
€ 1,00*
ab € 25,56*
€ 33,67*
Frei Haus
ab € 25,73*
€ 33,86*
Lager 7405
799
€ 1,00*
ab € 32,00*
€ 42,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.