Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SJI C30P Original - Tintenpatrone Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson SJI C30P Original - Tintenpatrone Cyan
Epson SJI C30P Original - Tintenpatrone Cyan
Artikel-Nr.:
     7405B-991076164
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S020640
EAN/GTIN:
     8715946552590
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Epson SJI C30P Original - Tintenpatrone Cyan

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson SJIC30P(C) - Cyan - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Cyan Kapazität: 294.3 ml Patronenmerkmale: Epson UltraChrome DL Kompatibel mit: ColorWorks TM-C7500G

Epson SJI C30P Original – Tintenpatrone Cyan

Produktbeschreibung:

Epson Tinten sind speziell für den Einsatz in Druckern von Epson konzipiert und sorgen für ein scharfes Druckbild, wischfesten Text und Fotos, deren Farben auch nach Generationen noch lebendig sind. Original Epson Tinten werden unter strengen Qualitätssicherungsstandards hergestellt, damit Epson für Drucker, Tinten und Medien ein Höchstmaß an Qualität garantieren kann.

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Verpackungsbreite
70 mm
Funktionen
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Typ
Original
Kompatibilität
ColorWorks C7500G
Mehrfachverpackung
Nein
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Logistikdaten
Ursprungsland
China


Kompatible Geräte:
Epson:
ColorWorks C 7500 G; TM -C 7500 G
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 111,92*
€ 141,55*
€ 3,50*
ab € 122,61*
€ 152,57*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 122,20*
€ 152,58*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 126,52*
€ 157,15*
€ 4,50*
ab € 126,08*
€ 157,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.