Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo Flexibles Nylonband Schwarz auf Gelb Roll 1,9 cm x 3.5 m 1 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dymo Flexibles Nylonband Schwarz auf Gelb Roll 1,9 cm x 3.5 m 1 Rollen
Dymo Flexibles Nylonband Schwarz auf Gelb Roll 1,9 cm x 3.5 m 1 Rollen
Artikel-Nr.:
     7405B-991087723
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18491
EAN/GTIN:
     0071701184917
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Dymo Flexibles Nylonband Schwarz auf Gelb Roll 1,9 cm x 3.5 m 1 Rollen

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DYMO - Flexitape - 1 Kassette(n) - Roll (1,9 cm x 3.5 m) Produkttyp: Flexitape Produktmaterial: Nylon Mediengröße: Roll (1,9 cm x 3.5 m) Drucktechnologie: Thermal Transfer Medienfarbe: Schwarz auf Gelb Enthaltene Menge: 1 Kassette(n) Kompatibel mit: Rhino 4200, 6000, 6000 Hard Case Kit; RhinoPRO 5000

Dymo Flexibles Nylonband Schwarz auf Gelb Roll 1,9 cm x 3.5 m 1 Rollen

Produktbeschreibung:

Schriftband für Rhino Beschriftungsgeräte

Diese
Bänder wurden speziell für die Markierung von
Kabeln und Drähten entwickelt.
Dank ihrer hohen Haftfähigkeit und Flexibilität
sind sie anderen Produkten überlegen,
auch in Umgebungen, wo sie Schmutz und Öl ausgesetzt
sind.

? Material: Nylon
? Eigenschaft:
hohe Klebkraft und Flexibilität
? Breite:
19mm
? Länge: 3,5m
? Textfarbe/Bandfarbe:
schwarz/gelb

passend für RHINO 4200,
5000, 5200, 6000, ILP219

Technische Details:

Funktionen
Aufkleberfarbe
Schwarz auf gelb
Bandtyp
D1
Material
Nylon
Customs Code
7405–8473408000
Ursprungsland
Belgien
Beständig gegen ultraviolette Strahlen (UV)
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Temperatur Range (T–T)
–10 – 80 °C
Konformität mit Industriestandards
UL 969
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
Rhino
RoHS–Kompatibel
Ja
Verpackungsinhalt
Verpackungsart
Box
Gewicht & Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
1,9 cm
Bandlänge
3,5 m
Menge pro Packung
1
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
46 g
Weitere Spezifikationen
Band–Größe
1,9 cm
Packvolumen
0,328 l
Innenkarton
Menge
5 Stück(e)
Breite innerer Karton
9,3 cm
Tiefe innerer Karton
17,1 cm
Höhe innerer Karton
11,8 cm
Nettogewicht innerer Karton
0,230 kg
Bruttogewicht innerer Karton
0,273 kg
Außenkarton
Menge
25 Stück(e)
Breite äußerer Karton
13,1 cm
Tiefe äußerer Karton
47,3 cm
Höhe
19,5 cm
Nettogewicht äußerer Karton
1,150 kg
Bruttogewicht äußerer Karton
1,563 kg
Volumen äußerer Karton
12,083 l


Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 8,25*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,52*
€ 17,66*
Lager 7405
5
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 14,09*
€ 18,49*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,60*
€ 18,97*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,55*
€ 18,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.