DIGITUS Netzwerkadapter PCI / 66 MHz Gigabit Ethernet
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: DIGITUS DN-10110 - Netzwerkadapter - PCI / 66 MHz - Gigabit Ethernet Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Plug-in-Karte Schnittstellentyp (Bustyp): PCI / 66 MHz PCI-Spezifikationsrevision: PCI 2.1, PCI 2.2, PCI 2.3 Ports: Gigabit Ethernet Verdrahtungstyp: Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE Datenübertragungsrate: 1 Gbps Netzwerk/Transportprotokoll: TCP/IP, UDP/IP Prozessor: 1 x Realtek Semiconductor Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x Systemanforderungen: Novell NetWare, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
DIGITUS Netzwerkadapter PCI / 66 MHz Gigabit Ethernet
Produktbeschreibung:
Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Verkabelt Hostschnittstelle PCI Schnittstelle
Ethernet Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1 Design Eingebaut Ja Komponente für PC Chipsatz
Realtek Ursprungsland China Netzwerk Maximale
Datenübertragungsrate 1000 Mbit/s Netzstandard IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s Verkabelungstechnologie 10/100/1000BaseT(X)
WLAN Nein Vollduplex Ja Sonstige Funktionen Schnellstartübersicht
Ja Warentarifnummer (HS) 7405–85176990 Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 7 Home Basic,
Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium,
Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional,
Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter,
Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows
7 Ultimate x64,
Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64,
Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64,
Windows Vista Business, Windows Vista Business x64,
Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64,
Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64,
Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64,
Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64,
Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows
XP Professional,
Windows XP Professional x64 Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah,
Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac
OS X 10.3 Panther,
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac
OS X 10.6 Snow Leopard,
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Unterstützte Linux–Betriebssysteme Ja
Technische Details:
Allgemein
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI / 66 MHz
PCI–Spezifikationsrevision
PCI 2.1, PCI 2.2, PCI 2.3
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base–T, Ethernet 100Base–TX, Ethernet 1000Base–T
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Leistungsmerkmale
BootROM, Auto–Negotiation, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, Jumbo–Frames–Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Realtek Semiconductor
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base–T – RJ–45
Kompatible Steckplätze
1 x PCI / 66 MHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Novell NetWare, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 90% (nicht kondensierend)