Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Netzwerkadapter PCI 10/100 Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Netzwerkadapter PCI 10/100 Ethernet
DIGITUS Netzwerkadapter PCI 10/100 Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-991088000
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-1001J
EAN/GTIN:
     4016032228677
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
WLAN / PCI Card
WLAN / PCI Karte

DIGITUS Netzwerkadapter PCI 10/100 Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS DN-1001J - Netzwerkadapter - PCI - 10/100 Ethernet Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Plug-in-Karte Schnittstellentyp (Bustyp): PCI Ports: 10/100 Ethernet Verdrahtungstyp: Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN Datenübertragungsrate: 100 Mbps Prozessor: 1 x Realtek Semiconductor RTL8139D Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u

DIGITUS Netzwerkadapter PCI 10/100 Ethernet

Produktbeschreibung:

DIGITUS Fast Ethernet PCI Netzwerkkarte

Realtek–Chipsatz
IEEE 802.3 und IEEE 802.3u kompatibel
Unterstützt 20 / 200 Mbps im Vollduplex Modus

Verwandelt den PC in eine Breitband Workstation oder einen Power–Server mit Voll–Duplex Geschwindigkeit.

Ausstattung:
PCI Local Bus Rev.2.1 und 2.2 kompatibel.

Technische Daten:
LAN–Übertragungsrate: 100 MBit/s · Netzwerkgeräte–Art (Kategorisierung): Netzwerkkarte · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100 MBit/s) · Schnittstellen: LAN: 1 x · Übertragungsrate: 100 MBit/s

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Plug–in–Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI
Netzwerk
Ports
10/100 Ethernet
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base–T, Ethernet 100Base–TX
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), Vollduplex–Modus
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Prozessor / Speicher
Prozessor
1 x RTL8139D – Realtek Semiconductor
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base–TX – RJ–45
Kompatible Steckplätze
1 x PCI

Weitere Suchbegriffe: wlan pci card, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 2,90*
ab € 6,29*
€ 8,08*
€ 6,78*
ab € 6,30*
€ 8,09*
€ 4,50*
ab € 6,44*
€ 8,28*
7 Tage
113
€ 9,90*
ab € 6,74*
€ 8,67*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 13,62*
€ 17,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.