Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

manhattan IC Intracom CPU Thermal Grease Thermische Paste Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
manhattan IC Intracom CPU Thermal Grease Thermische Paste Silber
manhattan IC Intracom CPU Thermal Grease Thermische Paste Silber
Artikel-Nr.:
     7405B-991088356
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     701662
EAN/GTIN:
     0766623701662
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste

manhattan IC Intracom CPU Thermal Grease Thermische Paste Silber

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Manhattan CPU Thermal Paste Grease,1.5g, Heat sink compound, Syringe, Three Year Warranty, Blister - Wärmeleitpaste Produkttyp: Wärmeleitpaste Gewicht: 1.5 g

manhattan IC Intracom CPU Thermal Grease Thermische Paste Silber

Produktbeschreibung:

– Verbessert die thermische Leitfähigkeit zwischen
Prozessor und Prozessor–Kühler – Bessere Kühlung
sorgt für längere Lebensdauer der CPU – Spritze
mit abnehmbarer Kappe für präzise und einfache
Handhabung – 1.5 g (0.5 oz.) Farbe: Silber Produktabmessungen:
70 (L) x 17 (W) x 13 (H) ...

Technische Details:

Merkmale
Wärmeleitfähigkeit
0,965 W/m·K
Produktfarbe
Silber
Temperaturbereich in Betrieb
–30 – 180 °C
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
8 g
Verpackungsdaten
Verpackungsart
Sichtverpackung

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,00*
€ 1,59*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 6,42*
€ 9,52*
Lager 7405
306
€ 1,00*
ab € 8,71*
€ 12,51*
5 Tage
5
€ 6,99*
ab € 15,18*
€ 20,98*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 35,58*
€ 48,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.