Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power externes Festplattengehäuse 3.5" Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC Power externes Festplattengehäuse 3.5" Schwarz
LC Power externes Festplattengehäuse 3.5" Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991089586
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-35U3
EAN/GTIN:
     4260070123344
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

LC Power externes Festplattengehäuse 3.5" Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LC Power LC-35U3 - Speichergehäuse - SATA 6Gb/s - USB 3.0 Gerätetyp: Speichergehäuse - extern Bustyp: USB 3.0 Farbe: Schwarz Erweiterungseinschübe: 1 x intern - 3.5" (8,9 cm) Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: 3.5" (8,9 cm) Schnittstelle: SATA 6Gb/s Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s Unterstützte Geräte: Festplatte Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: 1 Verpackung: Retail Produktmaterial: Kunststoff, Aluminium Stromversorgung: Wechselstromadapter im Lieferumfang Systemanforderungen: Linux 2.4 oder später, Apple MacOS X 10.3.9, Microsoft Windows Vista / XP / 7 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,5 cm x 19,5 cm x 11 cm

LC Power externes Festplattengehäuse 3.5" Schwarz

Produktbeschreibung:

Hochwertiges externes Gehäuse für 8,89cm/3,5?–SATA–Festplatten mit Aluminiumkörper für eine exzellente Wärmeabfuhr. Stilvolles, modernes Design und USB 3.0–Anschluss für höchste Datenübertragungsgeschwindigkeiten.
  • USB 3.0, abwärtskompatibel zu USB 2.0/1.1
  • Für eine 3,5"–SATA–Festplatte
  • Kapazität bis zu 10 TB wird unterstützt
  • Unterstützt SATA I/II/III bis zu 6 Gb/s
  • UASP–Unterstützung
  • Plug&Play
  • Gehäusetyp: Externes USB 3.0 HDD–Gehäuse
  • USB–Port: USB 3.0 Superspeed
  • HDD–Einbaumöglichkeit: 8,89cm/3,5"–SATA I/II/III–Festplatte bis zu 6 Gb/s
  • USB 3.0–Übertragungsrate: bis zu 5 Gb/s
  • Gehäusematerial: Aluminium / Kunststoff
  • Abmessung Gehäuse h x b x t: 110 x 35 x 195 mm
  • Gewicht (retail): 0,785 kg
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Systemkompatibilität: Microsoft Windows 7 und neuer, MacOS 9.2 und neuer, Linux 2.4.2 oder höher
  • Inhalt: Gehäuse, USB 3.0–Kabel, Netzteil, Standfuß, Montagematerial und Bedienungsanleitung

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse – extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk–Formfaktor
3.5" (8,9 cm)
Host–Bus
USB 3.0
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium
Farbe
Schwarz
Massenspeicher–Controller
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Festplatte
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 x intern – 3.5" (8,9 cm)
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s – SATA
Verbindungen
1 x USB 3.0 – 9 pin USB Type B
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0–Kabel – extern
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
Plug and Play, GS, RoHS, WEEE
Verpackung
Retail
Stromversorgung
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Typ
Netzteil
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.4 oder später, Apple MacOS X 10.3.9, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Abmessungen und Gewicht
Breite
3,5 cm
Tiefe
19,5 cm
Höhe
11 cm

Weitere Suchbegriffe: 3,5" sata festplattengehäuse, externe festplattengehäuse, externe festplattengehäuse sata, Zubehör, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
pro Stück
€ 4,50*
ab € 15,43*
€ 21,22*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,45*
€ 21,25*
Lager 7405
unbekannt
pro Stück
€ 1,00*
ab € 23,05*
€ 31,54*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,25*
€ 46,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,93*
€ 51,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.