Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patch Panel 1U 8 Ports CAT 5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Patch Panel 1U 8 Ports CAT 5e
DIGITUS Patch Panel 1U 8 Ports CAT 5e
Artikel-Nr.:
     7405B-991092133
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91608SD
EAN/GTIN:
     4016032241584
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel

DIGITUS Patch Panel 1U 8 Ports CAT 5e

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS DN-91608SD - Patch Panel - 1U Produkttyp: Patch Panel - CAT 5e Portanzahl: 8 Ports Höhe (Rack-Einheiten): 1U Verdrahtungsschema: T568B

DIGITUS Patch Panel 1U 8 Ports CAT 5e

Produktbeschreibung:

DIGITUS Desktop CAT 6 Patch Panel, geschirmt, Klasse E,
8–Port RJ45, 8P8C, LSA Farbe schwarz RAL 9005

Zur
Verwendung in SOHO Anwendungen
Gefertigt gem.
den Anforderungen nach Link Performance Klasse E,
für bis zu 250 MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173


Klasse E , bis zu 250 MHz, ISO IEC 11801, EN 50173

1 Gbit Ethernet
• Werkstoff Gehäuse: SECC,
1,5mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301,
UNS S30400, AISI 304 and LMSAD110

Geschirmte RJ45 Buchsen,
8P8C
• Kabelinstallation über LSA Leisten,
farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B

Fixierungsmöglichkeit für Kabelbinder

Zentraler Erdungsanschluss
• Desktop
version

Kategorie: CAT 6
• Ports: 8

Farbe: schwarz, RAL 9005
• HE: 1

Größe (HxBxT): 44,162,112 mm

Lieferumfang

Tischgehäuse
• Installationsanleitung

Kabelbinder

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Patch Panel – CAT 5e
Höhe (Rack–Einheiten)
1U
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
8 Ports
Terminierungsart
LSA (Krone)
Verdrahtungsschema
T568B
Geleisteter Anschluss
8 x RJ–45

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 2,90*
ab € 12,12*
€ 15,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 12,10*
€ 15,55*
€ 6,78*
ab € 12,22*
€ 15,71*
€ 4,50*
ab € 12,44*
€ 16,09*
Lager 7405
499
€ 1,00*
ab € 19,64*
€ 25,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.