TRENDnet TEG S50G Switch 5 x 10/100/1000 Desktop
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: TRENDnet TEG S50G - Switch - 5 Anschlüsse - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 5 x 10/100/1000 Größe der MAC-Adresstabelle: 2000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, GREENnet-Technologie, Jumbo-Frames-Support Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,6 cm x 7 cm x 2,4 cm Gewicht: 192 g TAA-kompatibel: Ja
TRENDnet TEG S50G Switch 5 x 10/100/1000 Desktop
Produktbeschreibung:
Trendnet TEG–S50G 5 Port Gigabit Ethernet Switch
Errichtet innerhalb weniger Minuten ein hochleistungsfähiges, stromsparendes Gigabit–Netzwerk
5 Gigabit Auto–Negotiation–Ports
Robuster Umschalter aus Metall mit einfacher Plug–and–Play–Installation
GREENnet–Technologie reduziert Stromverbrauch um bis zu 70 Prozent
Der kompakte 5–fache GREENnet–Gigabit–Switch (TEG–S50g) zeichnet sich durch eine hohe Bandbreite, Leistungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit aus. Zudem reduziert er den Stromverbrauch um bis zu 70%.
Die GREENnet–Technologie regelt die Spannung automatisch nach Bedarf, so dass erhebliche Mengen an Energie gespart werden können.
Mit Hilfe der Gigabit–Geschwindigkeit und einer Umschaltrate von 10 GBit/s im Vollduplexmodus können Sie die Effizienz Ihres Büros erheblich steigern und alle Engstellen im Netzwerk beseitigen.
Der aus Metall bestehende, robuste 5–fache GREENnet–Gigabit–Switch von TRENDnet, lässt sich per Plug&Play installieren und bietet sofort eine zuverlässige Netzwerkverbindung in hoher Geschwindigkeit.
Ausstattung: Store–und–Forward–Switching Architektur mit blockierungsfreier Leitungsgeschwindigkeit
802.3x–Datenflusskontrolle bei Vollduplexbetrieb
Back–Pressure–Funktionalität für Halbduplexbetrieb
Integrierte Address Look–Up Engine, unterstützt bis zu 8.000 absolute MAC–Adressen und 128 KBytes RAM–Datenpuffer
Maximale Paketfilterung und Forwarding Rate
Physical Layer –Port Polarität Erkennung und Korrektur
IEEE 802.3 az energieeffiziente Ethernet und GREENnet Technologie
Unterstützt Jumbo–Rahmen bis zu 9612 Bytes
Robustes Metallgehäuse
Diagnose–LEDs und Plug&Play
Technische Daten: Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 5 x · Netzwerkgeräte–Art (Kategorisierung): Netzwerk Switch RJ45 · Typ (Hersteller–Typ): TEG–S50G · Übertragungsrate: 1 Gbit/s
Technische Details:
Management–Funktionen
Switch–Typ
Nicht verwalteter Netzwerk–Switch
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
5
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
4000 Eintragungen
Datenrate
10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Protokolle
Management–Protokolle
CSMA/CD, Star
Design
Leistung
Datenpaket–Pufferspeicher
0,104 MB
Energie
Stromverbrauch (typisch)
3,67 W
Power over Ethernet (PoE)
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung
Nein
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–10 – 70 °C
Gewicht & Abmessungen
Weitere Spezifikationen
Datenübertragungsrate
2000 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH)
171 x 98 x 28 mm
Übertragungstechnik
Verkabelt
Paketübertragungsgeschwindigkeit
7405–1488000 pps
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
5 – 90%