Datalogic Handheld-Batterie High Capacity 1 x Lithium-Ionen 5000 mAh für Falcon X3
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Datalogic - Handheld-Akku - Li-Ion - 5000 mAh Gerätetyp: Handheld-Akku Batterie: Hohe Kapazität - Lithium-Ionen - 5000 mAh Entwickelt für: Falcon X3, X4
Datalogic Handheld–Batterie High Capacity 1 x Lithium–Ionen 5000 mAh für Falcon X3
Produktbeschreibung:
Kommunikation (Communicate): Summit 802.11 a/b/g
Funk mit CCX v4 Zertifikat und "seamless
roaming",
Standard Kabelverbindungen: USB, RS232, Modem
und Ethernet.Verarbeitung (Computing): Eine parallele
Computerarchitektur kombiniert einen PXA 310 und
einen Cortex M3 Prozessor mit einem Standard Speicherpaket
von 256 MB RAM /
256 MB Flash. Außerdem hat der Benutzer die Wahl
zwischen den.Erfassung (Capture): High Performance
Laserscanner mit Green Spot,
Autorange Laserscanner (XLR), oder 2D Imager mit
Green Spot in Kombination mit einer 3 MP Farbkamera.Form:
Der ergonomische Mobilcomputer ist mit und ohne
Pistolengriff verfügbar.
Er verfügt über ein 3,5" Display, eine komplette
Tastatur und einen 5000 mAh Akku.Falcon ist extrem
robust und hält täglichem intensivem Gebrauch
sowie wiederholtem Fall stand und ist wasserund
staubfest.Das Display verfügt über große Tasten
und ist hintergrundbeleu...
Technische Details:
Allgemein
Batterie
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic Falcon X3, X4