Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Dock USB-C Dockingstation Netzteil GigE 130 Watt extern EU Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Dock USB-C Dockingstation Netzteil GigE 130 Watt extern EU Schwarz
Dell Dock USB-C Dockingstation Netzteil GigE 130 Watt extern EU Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991097381
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     452-BCCQ
EAN/GTIN:
     5397063764020
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Dell Dock USB-C Dockingstation Netzteil GigE 130 Watt extern EU Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell Dock WD15 - Dockingstation - USB-C - VGA, HDMI, Mini DP - GigE Produkttyp: Dockingstation Docking-Schnittstelle: USB-C Videoschnittstellen: VGA, HDMI, Mini DP Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15,5 cm x 10,9 cm x 2,11 cm Gewicht: 422 g Netzwerk: Gigabit Ethernet Stromversorgung: Netzteil 130 Watt Entwickelt für: Alienware 13 R2; Latitude 5175 2-in-1, 5179, 5280, 5480, 5580, 7275, 7280, 7370, 7480; Venue 10 Pro (5056), 8 Pro (5855); XPS 12 9250, 13 9350, 15 9550 (130 Watt)

Dell Dock USB–C Dockingstation Netzteil GigE 130 Watt extern EU Schwarz

Produktbeschreibung:

Dell NB Dockingstation WD15 130W USB–C

Anschluss A (bzw. Eingänge): USB–C? Stecker
Anschluss B (bzw. Ausgänge): HDMI–Buchse, Mini–DisplayPort Buchse, Lautsprecherkupplung, USB 2.0 Buchse A, USB 3.0 Buchse A, USB–C? Stecker, VGA–Buchse
Anzahl unterstützte Monitore: 2
Maximale Auflösung: N/A (zwei Full HD–Displays oder einem Einzelbildschirm mit 4k bei 30 Hz)
Besonderheiten: inkl. Kensington–Schloss, inkl. Ladefunktion

Anschluss mit nur einem Kabel
Mit leistungsstarkem DisplayPort over USB Typ–CTM Kabel ermöglicht das Dell Dock schnelle und effiziente Anschlussmöglichkeiten für Ihr Notebook oder Ihren Tablet–PC an eine Daten– und Stromquelle mit bis zu 130 W für Produkte von Dell und bis zu 60 W von anderen Anbietern. Außerdem bietet es Ihnen eine einfache, zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Notebook oder Tablet–PC und zwei Full HD–Displays oder einem Einzelbildschirm mit 4k bei 30 Hz für alle wichtigen Peripheriegeräte.

Geringer Platzbedarf und große Flexibilität
Das Dell Dock verfügt über ein kompaktes Design ? nur 15,49 x 10,92 x 2,11 cm (6,1 x 4,3 x 2 Zoll) ? und kommt mit nur einem einzigen Kabel aus. Stellen Sie sie an einem beliebigen Ort auf, an dem Sie arbeiten möchten ? im herkömmlichen Büro, auf einem Schreibtisch oder in einem Konferenzraum ? selbst wenn der Platz begrenzt ist.

Eine Dockingstation für alle
Das Dell Dock ist kompatibel mit ausgewählten Dell Notebooks, Workstations, Tablet–PCs und vielen kompatiblen Geräten anderer Anbieter mit USB–Typ–C? Port(s) mit Daten–, Grafik– und Stromversorgungsfunktionen. Schließen Sie ganz einfach Displays, eine Maus, Tastatur und Audiogeräte über die Dell Dockingstation von einem kompatiblen System Ihrer Wahl an.

Anschluss für bessere Zusammenarbeit
Nehmen Sie Ihr Notebook mit in die nächste Besprechung und schließen Sie das Gerät einfach an das Dell Dock an. Schon können Sie die neueste PowerPoint–Präsentation gemeinsam mit den Kollegen bequem auf einem Bildschirm oder über einen Projektor ansehen.

Bessere Videoleistung
USB Typ–CTM Konnektivität ist die neueste und eine ausgesprochen zuverlässige Technologie für eine atemberaubende Grafikleistung. Das Display wird gestochen scharf und klar.

Verbindungen und Funktionen:
Unterstützt zwei Full HD–Bildschirme
Zwei USB 2.0–Anschlüsse
Drei USB 3.0–Anschlüsse
Lautsprecherausgang (hinten)
Kombi–Audioanschluss (vorne)
Gigabit–Ethernet
Steckplatz für Kensington Sicherheitsschloss
130–Watt–Netzteil mit 7,4–mm–Stecker

Das Dell Dock bietet Anschlussmöglichkeiten sowohl für Produkte von Dell als auch von anderen Anbietern via Display Port über USB Type–C?, so sind eine zuverlässige Verbindung und ein klares Bild gewährleistet. Das Dock wird über ein Kabel angeschlossen, so wird dank der zusätzlichen Möglichkeit, sie auf dem Schreibtisch hinter dem Monitor anzubringen, Platz auf dem Schreibtisch und am Arbeitsbereich frei. Ideal für Präsentationen, das kleine und kompakte Dell Dock ermöglicht schnelle und effiziente Anschlussmöglichkeiten für mehrere Bildschirme und alle Ihre Peripheriegeräte über ein praktisches Kabel.

Ausstattung:
Ein Bildschirm: mDP oder HDMI (4k x 2k @ 30 Hz), VGA (1920 x 1200 @ 60 Hz) · Zwei Bildschirme: 2x FHD oder WUXGA (1920 x 1080 @ 60 Hz)(1920 x 1200 @ 60 Hz) · inkl. 130W Netzteil mit 7,4mm Stecker und USB–C Verbindungskabel

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB–C? Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI–Buchse,Mini–DisplayPort Buchse,Lautsprecherkupplung,USB 2.0 Buchse A,USB 3.0 Buchse A,USB–C? Stecker,VGA–Buchse · Anzahl unterstützter Monitore: 2 · Laptop–Dockingstation–Besonderheiten: inkl. Kensington–Schloss,inkl. Ladefunktion · Notebook–Dockingstation–Typ (Kategorisierung): Notebook Dockingstation · Passend für Marke: Universal,Dell · Passend für Serie: Latitude · Schnittstellen: 2x USB 2.0,3x USB 3.0,Kensington Lock,Kopfhörer,1x Ethernet,Mikrofon,Audio,1x DisplayPort

Lieferumfang:
Dell Dock,DisplayPort over USB Typ–CTM Kabel,130–Watt–Netzteil mit 7,4–mm–Stecker ,Schnellstarthandbuch

Hinweis:
passend für folgende Dell Latitude Modelle mit USB–C:
Latitude 5285 2–in–1
Latitude 5289 2–in–1
Latitude 5280
Latitude 5480
Latitude 7280
Latitude 7480
Venue 10 Pro (5056)
Latitude 5580
Latitude 7275
Latitude E5570
Latitude 7370

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Docking Station
Breite
15,5 cm
Tiefe
10,9 cm
Höhe
2,11 cm
Gewicht
422 g
Netzwerk
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 – 4–polig USB Typ A ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 – 9–poliger USB Typ A ¦ 1 x Display / Video – HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video – Mini DisplayPort – Mini DisplayPort ¦ 1 x Netzwerk – Ethernet 1000 – RJ–45 ¦ 1 x Headset – Ausgabe – mini–Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio – Ausgabe – mini–Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Video – VGA – D–Sub (DB–15), 15–polig
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort/USB Typ–C Kabel – 80 cm ¦ 1 x SuperSpeed USB Typ–C Kabel – 80 cm
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
130 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Linux 7.2, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 5175 2–in–1, 5280, 5480, 5580, 7275, 7280, 7370, 7480 ¦ Dell Venue 10 Pro (5056), 8 Pro (5855) ¦ Dell XPS 12 9250, 13 9350, 15 9550 (130 Watt)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,77*
€ 410,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,70*
€ 409,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,28*
€ 393,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,02*
€ 385,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.