Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra GN Netcom Alcatel-Lucent EHS Adapter Headsetadapter für 9120 GN9120 GN9330e GN9350 GN9350e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra GN Netcom Alcatel-Lucent EHS Adapter Headsetadapter für 9120 GN9120 GN9330e GN9350 GN9350e
Jabra GN Netcom Alcatel-Lucent EHS Adapter Headsetadapter für 9120 GN9120 GN9330e GN9350 GN9350e
Artikel-Nr.:
     7405B-991100284
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14201-09
EAN/GTIN:
     5706991004663
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Headset Anschlusskabel
headset anschlußkabel jabra
headset anschlusskabel

Jabra GN Netcom Alcatel-Lucent EHS Adapter Headsetadapter für 9120 GN9120 GN9330e GN9350 GN9350e

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Alcatel-Lucent EHS Adapter - Headsetadapter Kabel: Headsetadapter Entwickelt für: Jabra GN 9120, GN9120, GN9330e, GN9350, GN9350e; GO 6430, 6470

Jabra GN Netcom Alcatel–Lucent EHS Adapter Headsetadapter für 9120 GN9120 GN9330e GN9350 GN9350e

Produktbeschreibung:

EHS–Lösung für Alcatel–Telefone. Jabra LINK 14201–09 ermöglicht die EHS–Funktion mit Jabra GN9100 und GN9300 schnurlosen Headsets und einer Vielzahl von Alcatel–Telefonen (siehe Jabras Kompatibilitäts–Übersicht oder kontaktieren Sie Ihren Jabra Vertriebsmitarbeiter für die richtige Lösung). Nach der Installation können die Mitarbeiter ihre Anrufe direkt von ihrem schnurlosen Jabra–Headset bis zu 150 m vom Schreibtisch entfernt steuern.

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Kabel
Markenkompatibilität
Alcatel
Kompatibilität
Jabra GN 9120 EHS, Jabra GN 93XX Alcatel Touch 4029, Alcatel Touch 4039 Alcatel IP Touch 4028, Alcatel IP Touch 4038, Alcatel IP Touch 4068
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
10 g
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
29 cm
Länge des Versandkartons
40 cm
Höhe des Versandkartons
61 cm
Menge pro Versandkarton
250 Stück(e)
Bruttogewicht Hauptkarton
1,45 kg

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 19,23*
€ 26,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,02*
€ 29,83*
3 Tage
5
€ 6,00*
ab € 22,40*
€ 30,31*
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 31,27*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 30,81*
€ 41,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.