Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra GN Netcom Smart Cord Headset-Kabel Schwarz Aastra 74XX Dialog 42XX 44XX 5446 BIZ 2300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra GN Netcom Smart Cord Headset-Kabel Schwarz Aastra 74XX Dialog 42XX 44XX 5446 BIZ 2300
Jabra GN Netcom Smart Cord Headset-Kabel Schwarz Aastra 74XX Dialog 42XX 44XX 5446 BIZ 2300
Artikel-Nr.:
     7405B-991100285
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     88001-99
EAN/GTIN:
     5706991004144
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Büro Headset
Call Center Headset
Callcenter Headset

Jabra GN Netcom Smart Cord Headset-Kabel Schwarz Aastra 74XX Dialog 42XX 44XX 5446 BIZ 2300

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Smart Cord - Headset-Kabel Kabel: Headset-Kabel Farbe: Schwarz Entwickelt für: Avaya 11XX, 12XX, IP Phone 1140; Cisco IP Phone 78XX; Small Business SPA 301; Unified IP Phone 69XX, 79XX, 89XX, 99XX; BIZ 2300, 2400; Mitel 74XX; Dialog 42XX, 44XX, 5446; Nortel IP Phone 11XX; Siemens OpenStage 15, 20; Snom 370, 71X, 720, 760, 821, 870; Unify OpenStage 15, 20; optiPoint 410

Jabra GN Netcom Smart Cord Headset–Kabel Schwarz Aastra 74XX Dialog 42XX 44XX 5446 BIZ 2300

Produktbeschreibung:

GN 1200 Smart Cord Das GN 1200 Anschlußkabel ist
die Lösung zu einem allgemeinen Problem ein Headset
am Telefon anzuschließen.
Obwohl die meisten Dinge standardisiert worden sind,
ist die Anschlußschnur, die das Telefon mit dem
Hörer oder Headset anschließt,
alles außer Standard, da jeder Telefonhersteller
seinen eigenen Verdrahtungs Code hat.
Mit dem GN 1200 Smart Cord kann man nun mittels
Schalter am Kabel sämtliche Belegungen für die
verschiedenen Telefonapparate der einzelnen Hersteller einstellen.
Es ist erhältlich in 2 verschiedenen Ausführungen.
Ein glattes Kabel mit ca. 80 cm und gewendelt mit ca.
70 cm bis 2 Meter ausziehbar.

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Kabel
Markenkompatibilität
Jabra
Kompatibilität
STD
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
QD
Anschluss 2
RJ10
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0,8 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
30 g
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
45 cm
Länge des Versandkartons
17 cm
Höhe des Versandkartons
68 cm
Menge pro Versandkarton
225 Stück(e)
Bruttogewicht Hauptkarton
8,36 kg

Weitere Suchbegriffe: Home Office Headset, Office Headset, headset anschlußkabel jabra, headset anschlusskabel, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
176
€ 2,90*
ab € 15,22*
€ 20,87*
€ 6,78*
ab € 15,24*
€ 20,87*
€ 6,70*
ab € 15,20*
€ 20,88*
3 Tage
2
€ 6,00*
ab € 15,47*
€ 21,23*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 24,59*
€ 32,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
8800-00-75
ab € 10,69*
Ähnlich
Jabra
88011-99
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.