Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra GN Netcom Headset-Kabel RJ-10 M Sub-Mini phone 2,5 mm M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra GN Netcom Headset-Kabel RJ-10 M Sub-Mini phone 2,5 mm M
Jabra GN Netcom Headset-Kabel RJ-10 M Sub-Mini phone 2,5 mm M
Artikel-Nr.:
     7405B-991100313
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     8800-00-75
EAN/GTIN:
     5706991001983
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
headset anschlußkabel jabra
headset anschlusskabel

Jabra GN Netcom Headset-Kabel RJ-10 M Sub-Mini phone 2,5 mm M

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Headset-Kabel Kabel: Headset-Kabel Anschluss: RJ-10 - männlich Stecker (zweites Ende): Mikro-Stecker - männlich

Jabra GN Netcom Headset–Kabel RJ–10 M Sub–Mini phone 2,5 mm M

Produktbeschreibung:

Kabelunterteil mit RJ 10 auf 2,5mm Klinkenstecker
zum Anschluß von z.B.
GN 9120,GN 9350, GN 9330 / M5390 / T53xx Tel,
GN Ellipse GN 8000,
GN 8210 an Panasonic KX–T 7630, 7633, 7635.* Auftragsbezogene Bestellung *

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
RJ–10
Anschluss 2
3,5 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rund
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
20 g

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,69*
€ 14,81*
3 Tage
3
€ 6,00*
ab € 10,70*
€ 14,82*
Frei Haus
ab € 11,04*
€ 15,29*
€ 4,99*
ab € 11,08*
€ 15,34*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 19,13*
€ 25,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
88001-99
ab € 15,20*
Ähnlich
Jabra
88011-99
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.