Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra GN Netcom Headset-Kabel Sub-Mini phone 2,5 mm M bis Quick Disconnect M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra GN Netcom Headset-Kabel Sub-Mini phone 2,5 mm M bis Quick Disconnect M
Jabra GN Netcom Headset-Kabel Sub-Mini phone 2,5 mm M bis Quick Disconnect M
Artikel-Nr.:
     7405B-991100315
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     8800-00-46
EAN/GTIN:
     5706991001792
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter

Jabra GN Netcom Headset-Kabel Sub-Mini phone 2,5 mm M bis Quick Disconnect M

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Headset-Kabel Kabel: Headset-Kabel Anschluss: Mikro-Stecker - männlich Stecker (zweites Ende): Quick Disconnect - männlich

Jabra GN Netcom Headset–Kabel Sub–Mini phone 2,5 mm M bis Quick Disconnect M

Produktbeschreibung:

Verbindungskabel für Jabra QD–Headsets zu Telefonen mit 2,5 mm Klinkenanschluss Bitte informieren Sie sich in unserer Kompatibilitäts–Übersicht darüber, welches Kabel das richtige für Ihr Telefon ist.

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
0,15 m
Anschluss 1
QD
Anschluss 2
2.5mm jack
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Produktfarbe
Schwarz
Plug & Play
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
20 g

Weitere Suchbegriffe: headset anschlußkabel jabra, headset anschlusskabel, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 14,19*
€ 19,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,16*
€ 19,64*
Frei Haus
ab € 14,96*
€ 20,61*
€ 4,99*
ab € 15,00*
€ 20,67*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 16,02*
€ 22,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
8800-00-55
ab € 17,12*
Ähnlich
Jabra
8800-00-79
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.