Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE TG44g Switch 4 x 10/100/1000 PoE+ + 4 x Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TPE TG44g Switch 4 x 10/100/1000 PoE+ + 4 x Desktop
TRENDnet TPE TG44g Switch 4 x 10/100/1000 PoE+ + 4 x Desktop
Artikel-Nr.:
     7405B-991104174
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG44G
EAN/GTIN:
     0710931505184
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
trendnet poe switch 8 port

TRENDnet TPE TG44g Switch 4 x 10/100/1000 PoE+ + 4 x Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TPE TG44g - Switch - 8 Anschlüsse - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10/100/1000 (PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ Leistung: Switching-Kapazität: 16 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 1.488.000 pps Größe der MAC-Adresstabelle: 1000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, GREENnet-Technologie, Energy Efficient Ethernet, 96 KB Paketpuffer Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,2 cm x 9,5 cm x 3 cm Gewicht: 380 g TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet TPE TG44g Switch 4 x 10/100/1000 PoE+ + 4 x Desktop

Produktbeschreibung:

8–Port GREENnet Gigabit PoE+ Switch
TPE–TG44g (Version v2.1R)


  • 4 Gigabit PoE/PoE+ Ports (bis zu 30 Watt je PoE+ Port)
  • 4 Gigabit Ports
  • Verringert die Ausrüstungskosten da Daten und Strom über vorhandene Netzwerkkabel geleitet werden
  • Weiterleitungsrate von 16 GBit/s
  • Robustes Metallgehäuse
  • Dank GREENnet–Technologie Energieeinsparung von bis zu 75%
  • Bis zu 30 Watts pro Port mit 68 Watt Gesamtleistung

Der 8–port GREENnet Gigabit PoE+ Switch, Modell TPE–TG44g, von TRENDnet überträgt Daten und Strom über vorhandene Ethernetkabel und senkt damit die Material– und Installationskosten. Dieser nicht verwaltete Umschalter bietet vier Gigabit PoE+ und vier nicht PoE–fähige Gigabit–Ports. Der IEEE 802.3at PoE+ Standard versorgt Geräte wie leistungsstarke drahtlose Access Points, Internetkameras mit Schwenk–/Neigekopf und Zoomfunktion oder VoIP–Telefonsysteme mit jeweils 30 Watt Leistung.

Die automatische Erkennungstechnologie versorgt dem 802.3at PoE+ Standard entsprechende Geräte (max 2 Geräte) mit 30 Watt, 802.3af PoE–Geräte (max 4 Geräte) mit 15 Watt und nicht PoE–fähige Geräte ausschließlich mit Daten. Die GREENnet–Technologie reduziert die Energiekosten im Bereitschaftsmodus um bis zu 75%. Mit einer Gesamt Switchkapazität von 16 GBit/s die Arbeitsgeschwindigkeit heraufsetzen und Netzwerkverstopfungen beheben. LED–Anzeigen verdeutlichen den Gerätestatus zur einfachen Problemlösung. Dieser Switch ist in einem stabilen Metallgehäuse untergebracht und erlaubt es schnellstmöglichst PoE +, PoE und nicht PoE–fähige Geräte in Ihr Netzwerk einzubinden.


  • 8–Port GREENnet Gigabit PoE+ Switch
  • Kompatibel mit IEEE 802.3af und 802.3at Power–Over–Ethernet (PoE)
  • Unterstützt PoE–Klassen 2 (7 Watt) , 3 (15,4 Watt) und 4 (30 Watt)
  • 4 Gigabit Auto–MDIX PoE/PoE+ Port
  • 4 Gigabit Auto–MDIX Port
  • Versorgt jeden PoE–Port + mit 30 Watt (2 Port max)
  • Versorgt jeden PoE–Port mit 15.4 Watt (4 Port max)
  • Erkennt automatisch die PoE–Klasse eines angeschlossenen Geräts
  • Schaltstruktur von 16 GBit/s
  • Weiterleitungsrate: 11,9mpps
  • Status–LEDs: Stromversorgung, PoE, 1000 MBit/s und Verbindung/Aktivität
  • 1K MAC–Adresseinträge
  • 96 KB Speicherpuffer
  • Blockierungsfreie Umschaltung in Leitungsgeschwindigkeit
  • Store–and–Forward–Switching Methode
  • Back–Pressure–Flusskontrolle für Halbduplexbetrieb
  • IEEE–802.3x–Datenflusskontrolle für Vollduplexbetrieb
  • Stromspartechnologie reduziert die Leistungszufuhr zu ungenutzten Ports und zu Geräten im Bereitschaftsmodus
  • Unterstützung für Jumbo–Rahmen bis zu 9K
  • Plug and Play
  • Robustes Metallgehäuse

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse
Art
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
4 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Leistung
Switching–Kapazität: 16 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 1.488.000 pps
Größe der MAC–Adresstabelle
1000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Store–and–Forward, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, GREENnet–Technologie, Energy Efficient Ethernet, 96 KB Paketpuffer
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Anschluß–Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base–T – RJ–45 – PoE+ ¦ 4 x 1000Base–T – RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
65 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC
Maße und Gewicht
Breite
14,2 cm
Tiefe
9,5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
380 g
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
90 °C

Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 70,91*
€ 6,78*
ab € 56,56*
€ 72,46*
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 73,38*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,42*
€ 79,21*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 67,25*
€ 85,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.