Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE TG50g Switch 4 x 10/100/1000 PoE+ + 1 x Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TPE TG50g Switch 4 x 10/100/1000 PoE+ + 1 x Desktop
TRENDnet TPE TG50g Switch 4 x 10/100/1000 PoE+ + 1 x Desktop
Artikel-Nr.:
     7405B-991104175
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG50G
EAN/GTIN:
     0710931160154
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
trendnet poe switch

TRENDnet TPE TG50g Switch 4 x 10/100/1000 PoE+ + 1 x Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TPE TG50g - Switch - 5 Anschlüsse - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 31 W Leistung: Switching-Kapazität: 10 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 7,44 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 1000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, GREENnet-Technologie, 96 KB Paketpuffer, Metallgehäuse Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) 750 mA Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,1 cm x 9,5 cm x 3 cm Gewicht: 370 g TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet TPE TG50g Switch 4 x 10/100/1000 PoE+ + 1 x Desktop

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 5 Basic Switching RJ–45 Ethernet
Ports–Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Netzstecker
DC–Anschluss Power over Ethernet (PoE) Power over
Ethernet (PoE) Ja Anzahl Power over Ethernet (PoE)
Anschlüsse 4 Gesamtleistung Power over Ethernet
(PoE) 31 W Datenübertragung MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
10 Gbit/s Transferrate 7,44 Mpps Jumbo Frames
Unterstützung Ja Jumbo–Frames 9000 Datenpaket–Pufferspeicher
0,128 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.3,IEEE
802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE
802.3u,IEEE 802.3x Vollduplex Ja Leistung AC Eingangsspannung
110 – 240 V AC Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Eingangsstrom
0,75 A Ausgangsstrom 0,8 A Stromverbrauch (max.)
34 W Design Produktfarbe Schwarz LED–Anzeigen
Ja Zertifizierung FCC,
CE Verpackungsdaten Schnellstartübersicht Ja Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb 0 – 40 °C Relative
Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 – 90 % Gewicht und
Abmessungen Breite 148 mm Tiefe 95 mm Höhe 26
mm Gewicht 366 g

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 5 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
31 W
Leistung
Switching–Kapazität: 10 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 7,44 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
1000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, GREENnet–Technologie, 96 KB Paketpuffer, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ ¦ 1 x 1000Base–T RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom
750 mA
Leistungsaufnahme im Betrieb
36 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC
Maße und Gewicht
Breite
14,1 cm
Tiefe
9,5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
370 g
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 90 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 41,06*
€ 54,41*
€ 6,78*
ab € 41,40*
€ 54,74*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,27*
€ 62,32*
Frei Haus
ab € 51,08*
€ 66,63*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 57,48*
€ 74,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG52
ab € 32,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.