Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE TG80G GREENnet PoE+ Switch 8 x 10/100/1000 Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TPE TG80G GREENnet PoE+ Switch 8 x 10/100/1000 Desktop
TRENDnet TPE TG80G GREENnet PoE+ Switch 8 x 10/100/1000 Desktop
Artikel-Nr.:
     7405B-991104176
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG80G
EAN/GTIN:
     0710931505191
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
trendnet poe switch

TRENDnet TPE TG80G GREENnet PoE+ Switch 8 x 10/100/1000 Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TPE TG80G GREENnet PoE+ Switch - Switch - 8 Anschlüsse - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ Leistung: Switching-Kapazität: 16 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 1.49 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 1000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, GREENnet-Technologie, Energy Efficient Ethernet, 96 KB Paketpuffer Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,2 cm x 9,5 cm x 3 cm Gewicht: 400 g TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet TPE TG80G GREENnet PoE+ Switch 8 x 10/100/1000 Desktop

Produktbeschreibung:

Der 8–port GREENnet Gigabit PoE+ Switch, Modell TPE–TG80g,
von TRENDnet überträgt Daten und Strom über vorhandene
Ethernetkabel und senkt damit die Material– und
Installationskosten.
Dieser nicht verwaltete Umschalter versorgt Geräte
wie leistungsstarke drahtlose Access Points,
Internetkameras mit Schwenk / Neigekopf und Zoomfunktion
oder VoIP–Telefonsysteme über acht Gigabit PoE+
Port mit jeweils 30 Watt Leistung.Die automatische
Erkennungstechnologie versorgt dem 802.3at PoE+
Standard entsprechende Geräte (maximal 3 Geräte) mit 30 Watt,
802.3af PoE–Geräte mit 15 Watt und nicht PoE–fähige
Geräte ausschließlich mit Daten Die GREENnet–Technologie
reduziert die Energiekosten im Bereitschaftsmodus
um bis zu 75%.
Mit einer Gesamt Switchkapazität von 16 GBit/s
die Arbeitsgeschwindigkeit heraufsetzen und Netzwerkverstopfungen beheben.
LED–Anzeigen verdeutlichen den Gerätestatus zur
einfachen Problemlösung.
Dieser Switch ist in einem stabilen Metallgehäuse
untergebracht und erlaubt es schnellstmöglichst PoE+,
PoE und nicht PoE–fähige Geräte in Ihr Netzwerk einzubinden.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Leistung
Switching–Kapazität: 16 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 1.49 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
1000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Store–and–Forward, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, GREENnet–Technologie, Energy Efficient Ethernet, 96 KB Paketpuffer
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Anschluß–Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 PoE+
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
120 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC
TAA–kompatibel
Ja
Maße und Gewicht
Breite
14,2 cm
Tiefe
9,5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
400 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 90 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,15*
€ 103,57*
€ 6,78*
ab € 82,71*
€ 104,27*
Frei Haus
ab € 82,81*
€ 104,39*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,26*
€ 115,20*
Lager 7405
17
€ 1,00*
ab € 95,91*
€ 121,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG83
ab € 55,24*
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG84
ab € 72,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.